ASHCROFT A 시리즈 방폭형 압력 스위치
필터
AC 접점 등급 : 5A @ 125 / 250V , 파열 압력: 1000의 PSI , 회로 유형: 스냅 스위치 , 호환: Buna 및 316 스테인리스 스틸 , 연락처 양식: SPDT , DC 접점 정격: 5A @ 28V 저항성, 3A @ 28V 유도 성 , 전기적 연결: 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 , 하우징 재질: 방수 316 스테인리스 스틸 , IP 등급: 67 , NEMA 등급: 6 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 210도 F , 필요한 전력: 10 / 125VAC에서 250A, 6VDC에서 30A , 프로세스 연결: 1/4 "MNPT , 습식 재료: 316 스테인리스 스틸 용접 다이어프램
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 납땜
- 재활용 장비
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 용접 청소
- 비바람에 견디는 상자
- 무선 드릴
- 팬 제어 스위치
- 접지 저항 테스터 클램프
- 슬롯 형 심 스톡
- SCOTCH-BRITE TR, 잠금 샌딩 디스크
- APPROVED VENDOR 마스킹 테이프
- BUSSMANN SRC750 계열 특수 퓨즈
- VULCAN HART 제어판 조립
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 2 3/8-8 Un
- WESTWARD 치핑 해머
- REGAL 고성능 테이퍼 파이프 탭, NPT, TiCN
- LITHONIA LIGHTING 주차장 조명기구
- SEELYE ABS 용접봉
- ERICKSON 보링 바 홀더