Morse Drum 핸들링/리프팅 장비 | Raptor Supplies 대한민국

MORSE DRUM

필터

작업공구

잠금장치

배관

전기용품

파워트렌스미션

에어/공기압

모터

하드웨어

펌프

선박/차량정비용품

유압시스템

금형/기계공작

HVAC 및 냉각기

보안

안전

전동 공구

수작업공구

용접

윤활제/루브리컨트

작업공구 필터

드럼전체보기

  • 드럼 액세서리

    모스 드럼 액세서리에는 드럼의 액체 흐름을 시작, 중지 및 조정하는 드럼 수도꼭지가 포함됩니다. 불연성 및 부식성 액체와 점성 액체용 당밀 게이트 변형을 처리하기 위해 폴리에틸렌 구조로 제공됩니다. 불연성 물질이 들어 있는 드럼을 열기 위한 드럼 렌치도 포함됩니다.

  • 드럼 어댑터

    모스 드럼 어댑터에는 브래킷 어셈블리 키트, 드럼 어댑터, 핸드 휠, 핸드 크랭크, 림 클램프 키트 및 스트랩이 포함됩니다. 공장 및 실험실에서 직경이 작은 드럼을 쉽게 조작하는 데 적합하며 직경 범위는 14~22인치입니다.

  • 드럼 캐리어

    모스 드럼 캐리어와 디스펜서는 트롤리를 사용하여 수평 방향을 조절할 수 있어 드럼을 운반하는 데 사용되므로 드럼 내용물을 쉽게 분배할 수 있습니다. 드럼을 제 위치에 고정시키는 안전 잠금 장치가 있습니다. 플라스틱, 강철 및 섬유 드럼을 운반하거나 강철 드럼만 운반할 수 있는 변형으로 사용할 수 있습니다.

  • 드럼 콘과 고리

    모스 드럼 45도/65도/비대칭 드럼 콘은 작동하기 쉬운 밸브를 사용하여 드럼 내용물의 분배를 제어합니다. 강철 또는 알루미늄으로 만들어지며 15-7/8에서 23-3/8인치 범위의 드럼 직경을 처리하는 변형으로 제공됩니다.

  • 드럼 크래들 및 티퍼

    모스 드럼에는 최대 용량이 700lb인 드럼 크래들, 업펜더 및 티핑 레버가 포함되어 있습니다. 드럼을 움직이고 기울이고 내부 내용물을 분배합니다. 이 드럼 크래들은 덜 힘들게 드럼을 들어 올릴 수 있는 롤오버 메커니즘을 특징으로 하며 완전히 용접된 프레임을 가지고 있습니다.

  • 드럼 디스펜서

    모스 드럼 디스펜서는 드럼의 내용물을 교반하고 분배하는 데 사용됩니다. Kontrol-Karrier 드럼 캐리어/틸터/오거나이저는 강철/폴리/섬유 드럼에서 재료를 들어 올리고 운반하고 붓는 데 사용됩니다. 드럼 기울기 각도를 정밀하게 제어하기 위한 휠 및 풀 체인이 특징입니다.

  • 드럼 히터

    모스 드럼 히터는 드럼 내용물을 가열하기 위해 드럼 곡률을 감싸는 유리 섬유 강화 실리콘 고무로 만든 유연한 드럼 밴드 히터(금속 및 비금속 드럼용)입니다. 이러한 금속 드럼용 히터에는 사용자가 온도를 제어하고 통에 균일한 열을 제공할 수 있는 조절 가능한 온도 조절 장치가 있습니다.

  • 드럼 리프터 액세서리

    모스 드럼 리프터 부속품은 185A-HD 및 285A-HD 시리즈 지게차 캐리어에 설치되어 이동 중에 드럼을 들어 올리거나, 분배하거나, 돌립니다. 스테인리스 스틸 구조로 되어 있어 노출된 표면의 산화를 방지하고 풀 체인 틸트 제어 시설이 필요하지 않습니다.

  • 드럼 리프터

    모스 드럼 리프터 및 디스펜서는 금속, 플라스틱 및 섬유 드럼에서 내용물을 붓고 리프팅 및 운반 응용 분야를 지원하는 데 이상적입니다. 정격 용량의 최대 125%까지 부하를 처리할 수 있도록 공장 테스트를 거쳤습니다. 이 드럼 리프터는 포지티브 그립 웹 스트랩을 제공하고 드럼을 안전하게 고정하기 위한 래칫 메커니즘을 특징으로 합니다.

  • 드럼 팔레 티저

    Morse Drum 팔레타이저는 창고 및 제조 공장에서 드럼을 안전하게 파워리프팅하는 데 사용됩니다. 팔레트 모서리를 서비스하기 위한 V자형 베이스가 있으며 전기 모터, 공기, 배터리 및 수동 작동 변형으로 제공됩니다.

  • 드럼 푸어 러

    드럼 높이와 주입 각도를 동시에 조절하여 분배하면서 무거운 드럼에서 내용물을 들어 올리고 쏟는 데 사용됩니다. 내 충격성을 위해 탄소 / 스테인레스 스틸로 제작되었습니다. 드럼을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 360도까지 돌릴 수 있습니다.

  • 드럼 랙커

    랙에서 드럼을 수평으로 이동, 들어 올리기 및 배치하도록 설계되었습니다. 불필요한 드럼 움직임을 방지하는 잠금 장치가 특징입니다. 최대 800lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 56, 72 및 102인치 높이에서 사용 가능

  • 드럼 롤러

    Morse Drum 산업용 등급 드럼 롤러는 페인트, 오일, 접착제, 염료 및 수지가 포함된 30/55갤런 드럼을 수용하고 고정 및 가변 속도 설정 모두에서 균일한 혼합물을 생성하도록 설계되었습니다. Morse Drum 201 시리즈 드럼 롤러는 드라이브 메커니즘을 보호하기 위해 후면과 측면이 밀폐되어 있으며 수직 위치에서 드럼 전개를 위해 롤러를 지지하기 위한 새로운 킥스탠드 디자인의 내장형 티핑 바가 있습니다. 이 드럼 롤러에는 드럼 재배치 또는 휴대성을 위해 4개의 고하중 캐스터 휠이 장착되어 있습니다. 핸즈프리 혼합 작업을 제공하기 위해 Morse Drum 456 시리즈 리프트 드럼 롤러에는 드럼을 바닥 수준에서 효율적으로 들어 올리는 내장형 유압 시스템이 있습니다. 또한 이 롤러는 5~20RPM 범위의 가변 드럼 회전 속도도 제공합니다. 단상 및 XNUMX상 모터 버전으로 제공되는 다양한 드럼 롤러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 모스 드럼 유통업체입니다.

  • 드럼 안전 인클로저

    위험하기 쉬운 영역에서 안전한 드럼 취급을위한 OSHA 준수 안전 인클로저, 제어 패키지, 텀블러 및 롤러. 인클로저는 작업자와 드럼 취급 장비 사이에 장벽을 제공합니다. 자동 전원 차단 기능이있는 울타리 및 완전 폐쇄 형 모델에서 사용 가능

  • 드럼 텀블러

    코너-오버 코너 교반 메커니즘을 사용하도록 설계되었으며 닫힌 드럼의 내용물을 완전히 혼합하는 데 이상적입니다. 310 시리즈 Tilt-to-Load 드럼 텀블러에는 드럼을지면에서 드럼 믹서에로드하기위한 파워 리프트가 있습니다. 드럼 홀더와 함께 제공

  • 들통 / 캔 핸들러

    5 갤런 금속 캔 또는 최대 68kg의 플라스틱 통을 들어 올리고 붓는 데 적합합니다. 통을 들어 올리는 핸드 크랭크와 타설 각도를 제어하기위한 핸드 휠이 특징입니다. 최대 23rpm의 드럼 통 속도 제공

돌리/달리/운반기/무버전체보기

  • 데스크 무버 및 돌리 액세서리

    Morse Drum 데스크 무버 및 돌리 액세서리에는 속도 조절기 어셈블리, 차축, 베이스 용접, 라벨, 링크, 타이로드 도구 및 휠 키트가 포함됩니다. 책상 및 사무용 가구 이동에 적합합니다.

  • 드럼 돌리

    모스 스틸 드럼 돌리 및 핸들은 최대 1000파운드의 플라스틱, 스틸 및 섬유 드럼을 운반하는 데 이상적입니다. Clamp+Go 돌리 핸들 클램프는 운반이 용이하도록 돌리에 고정됩니다. 이 드럼 돌리는 아연 도금 처리된 스테인리스 스틸 구조로 되어 있으며 원형 및 사각형 모양으로 제공됩니다.

리프팅 하드웨어전체보기

  • 블록과 단

    모스 드럼 블록과 도르래는 견고한 와이어 항공기 케이블 또는 로프를 통해 무거운 하중을 들어 올립니다. 케이블의 마모와 마찰을 최소화하면서 와이어나 로프를 자유롭게 움직일 수 있습니다. 이 도르래는 로프/케이블 및 동력 전달 방향을 바꾸는 데 이상적입니다.

지게차 및 지게차 부착물전체보기

  • 포크 장착 드럼 취급 장비

    모스 포크 장착 드럼 핸들링 장비는 개방형 및 폐쇄형 헤드 스틸/플라스틱/섬유 드럼 모두의 로딩/언로딩, 운송 및 랙킹에 적합합니다. 이 지게차 부착물은 최대 용량이 2500lb인 부피가 큰 드럼을 취급할 수 있는 견고한 구조를 특징으로 합니다. 윤곽이 있는 턱이 있어 우발적인 추락을 방지하기 위한 정밀 그립 메커니즘을 제공합니다.

핸드 트럭전체보기

  • 드럼 핸드 트럭

    모스 2/3/4륜 드럼 핸드 트럭은 무거운 드럼을 쉽게 싣고 내리고 좁은 통로와 공간에서 옮깁니다. 강성을 위한 강철 구조가 특징입니다. 이 손수레는 최대 적재 용량이 1200lb이며 스테인리스 스틸 버전으로도 제공됩니다.

모스 드럼에 대하여

Morse Drum은 드럼을 이동, 들어 올리기, 기울이기 및 분배할 수 있는 다양한 장비를 생산합니다. 이 브랜드의 광범위한 제품 라인에는 석유, 석유, 양조장 및 식품 가공 산업에 적합한 드럼 캐리어, 로테이터, 롤러, 트럭, 리프터 및 텀블러가 포함됩니다. 모스 드럼 86 시리즈 드럼 리프터 강철, 플라스틱 또는 섬유로 만들어진 드럼을 취급하는 동안 안전을 보장하십시오. 스트랩 및 래칫 메커니즘을 통합하여 드럼을 고정합니다. 이 드럼 리프팅 장비는 최대 1000lb 하중을 견딜 수 있습니다. 모스 드럼 160 시리즈 드럼 트럭 추가 지원 없이 드럼의 전체 무게를 지탱할 수 있는 XNUMX륜 장치입니다. 작은 공간을 통과할 수 있고 사용자의 손을 보호할 수 있는 U자형 손잡이가 있습니다. 이 드럼 리프팅 트럭 및 디스펜서는 매끄러운 표면과 고르지 않은 표면 모두에서 이동할 수 있습니다.

주요 상품명

모스 드럼 경쟁 우위

MORCINCH 드럼 핸들링 시스템

MORCINCH 키트는 사용자에게 하나의 모스 드럼 처리기를 사용하여 최대 55갤런(210리터) 플라스틱/강철/섬유 드럼을 처리할 수 있는 기능을 제공합니다. MORCINCH 키트는 유연한 특성과 지지 리브(스틸 드럼에 있음)가 없기 때문에 플라스틱 드럼이 드럼 홀더를 통해 미끄러지는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 각 MORCINCH 키트에는 플라스틱 드럼의 특정 특성을 수용할 수 있는 고유한 디자인이 있습니다. 안전을 보장하려면 동일한 모스 드럼 처리기를 사용하여 플라스틱 또는 섬유 드럼을 처리할 수 있는 올바른 MORCINCH 키트를 설치하십시오.

  • 상단 림 클램프 키트는 RIMMED 30~55갤런(114~210리터) 플라스틱 드럼을 처리하는 데 필요합니다.
  • 브래킷 조립 키트는 RIMLESS 30~55갤런(114~210리터) 플라스틱 드럼을 안전하게 취급하는 데 필요합니다.

MORplug 드럼 렌치

Morse MORplug 드럼 렌치는 강철 또는 플라스틱 드럼의 모든 종류의 마개에 맞도록 여러 개의 표면을 가지고 있어 추가적인 레버리지와 손의 여유 공간을 제공합니다. 솔리드 구상흑연주철, 스파크 저항성 망간 청동 또는 스파크 저항성 아연 알루미늄 합금으로 만들어진 변형으로 제공됩니다. 이 모스 드럼 렌치는 사용 설명서가 들어 있는 튼튼한 상자에 개별 포장되어 있습니다.

자주 묻는 질문

어떤 드럼 취급 안전 절차를 알아야 합니까?

무거운 드럼은 항상 해당 용도로 특별히 설계된 드럼 장비를 사용하여 이동해야 합니다. 무거운 드럼을 잘못 취급하면 심각한 부상을 입거나, 드럼이 손상되거나, 귀중한 내용물이 낭비되거나, 환경을 오염시킬 수 있습니다. 드럼 취급 직원은 드럼 장비를 취급하는 적절한 절차에 대해 교육을 받아야 합니다.

모스 드럼 취급 장비의 '반만' 용량 등급은 무엇입니까?

하중이 불균형하고 이동하기 때문에 부분적으로 가득 찬 드럼의 경우 틸팅 장비의 용량이 감소합니다. 반쯤 채워진 드럼은 기울이기가 더 어렵고 기어 및 기타 구성 요소에 더 많은 부담을 줍니다. 드럼 핸들러는 균형이 맞지 않고 바닥이 무거운 드럼을 얼마나 잘 기울이는지에 따라 등급이 매겨집니다.
예: Hydra-Lift Drum Karriers의 용량은 전체 드럼의 경우 800lb(363kg)이지만 반만 채워진 드럼의 경우 500lb(227kg)로 줄어듭니다.

모스 드럼 후크형 드럼 핸들러는 어떤 표준을 준수합니까?

모스 드럼 후크형 드럼 핸들러는 ANSI/ASME B125 표준에 따라 정격 용량의 30.20%로 공장에서 개별적으로 부하 테스트를 거쳤으며 각 드럼 핸들러에는 부하 테스트 인증서가 동봉되어 있습니다. 용접은 ANSI/AWS D14.1 및 ASME BTH-1 표준에 따라 수행됩니다.

브랜드의 드럼 취급 장비를 작동하는 동안 어떤 안전 조치가 필요합니까?

  • 매번 사용하기 전에 배럴 취급 장비를 점검하여 양호한 작업 상태를 확인하십시오.
  • 이 이동식 드럼 핸들러를 사용하는 동안 장갑과 보안경을 사용하십시오.
  • 사람이나 장애물 근처에서 드럼을 들어 올리거나 옮길 때 주의하십시오.
  • 갑작스러운 움직임이나 저크를 피하고 안정성을 유지하십시오.

모스 드럼 팁핑 장비의 기울기를 제어하는 ​​방법은 무엇입니까?

브랜드가 제공하는 3900i-P 수동 틸트 제어 사용자가 수동 크랭크를 다시 돌릴 때까지 드럼 기울기 각도를 자동으로 잠그고 유지합니다.