비바람에 견디는 박스 커버
덮개
비바람에 견디는 리프트 커버 플레이트
Hubbell Wiring Device-Kellems 비바람에 견디는 리프트 커버는 표면 직경이 1.55~1.58인치 범위인 리셉터클 및 스위치용으로 설계되었습니다. 전기 스위치, 콘센트 및 플러그를 이러한 장치에 물이 유입되어 우발적으로 분리되지 않도록 보호하는 데 사용됩니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 커버는 내충격성 및 열 효율을 위한 주조 알루미늄/열가소성/폴리카보네이트 구조를 특징으로 하며 -40~85°C의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다. Raptor Supplies 같은 비바람에 견디는 벽 판 UV 안정성과 내마모성을 위한 실리콘/네오프렌 구조가 특징입니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 비바람에 견디는 리프트 커버는 표면 직경이 1.55~1.58인치 범위인 리셉터클 및 스위치용으로 설계되었습니다. 전기 스위치, 콘센트 및 플러그를 이러한 장치에 물이 유입되어 우발적으로 분리되지 않도록 보호하는 데 사용됩니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 커버는 내충격성 및 열 효율을 위한 주조 알루미늄/열가소성/폴리카보네이트 구조를 특징으로 하며 -40~85°C의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다. Raptor Supplies 같은 비바람에 견디는 벽 판 UV 안정성과 내마모성을 위한 실리콘/네오프렌 구조가 특징입니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 건설 | 표지 재질 | 높이 | 자재 | 갱의 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7420 | ₩155,872 | ||||||||
B | HBL9420 | ₩177,135 | ||||||||
C | HBL7777A | ₩200,427 | ||||||||
D | HBL7425WOA | ₩170,170 | ||||||||
E | HBL7423WO | ₩155,260 | ||||||||
F | HBL74CM23워 | ₩161,997 | ||||||||
G | HBL74CM25WOA | ₩172,427 |
장치 장착 내후성 커버
비바람에 견디는 플레이트 및 커버, 1 갱, 최대 75도 C
Hubbell Wiring Device-Kellems 내후성 플레이트 및 커버는 물 및 먼지와 같은 원치 않는 요소가 소켓에 들어가는 것을 방지합니다. 부식성 환경과 악천후를 견딜 수 있는 알루미늄/열가소성 본체 소재가 특징입니다. 이 장치는 섭씨 -40도에서 75도 사이의 온도를 견딜 수 있으며 안전을 위해 자동으로 닫히는 뚜껑이 장착되어 있습니다. 변종은 노란색 및 회색 색상으로 제공됩니다. Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 비바람에 견디는 박스 커버 중장비 작동을 위한 PBT 수지 커버 재료 및 네오프렌 개스킷 구조.
Hubbell Wiring Device-Kellems 내후성 플레이트 및 커버는 물 및 먼지와 같은 원치 않는 요소가 소켓에 들어가는 것을 방지합니다. 부식성 환경과 악천후를 견딜 수 있는 알루미늄/열가소성 본체 소재가 특징입니다. 이 장치는 섭씨 -40도에서 75도 사이의 온도를 견딜 수 있으며 안전을 위해 자동으로 닫히는 뚜껑이 장착되어 있습니다. 변종은 노란색 및 회색 색상으로 제공됩니다. Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 비바람에 견디는 박스 커버 중장비 작동을 위한 PBT 수지 커버 재료 및 네오프렌 개스킷 구조.
스타일 | 모델 | 색상 | 건설 | 표지 재질 | 높이 | 자재 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3393 | ₩184,467 | ||||||||
B | HBL74CM24워 | ₩143,990 | ||||||||
C | HBL52CM22 | ₩125,614 |
비바람에 견디는 판
Hubbell Wiring Device-Kellems 내후성 플레이트는 FS 또는 FD 내후성 상자, GFCI, 서지 콘센트 및 Style Line 장치와 함께 사용되어 물이나 비의 침투로 인한 우발적 결함으로부터 보호합니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 플레이트는 열가소성/주조 알루미늄 구조로 되어 있어 내충격성과 열효율이 뛰어납니다. 수평 및 수직 방향으로 장착할 수 있으며 -40~85°C의 온도를 견딜 수 있습니다. 0.81, 1.08 및 1.1인치 높이로 제공되는 다양한 내후성 플레이트 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 비바람에 견디는 벽 판 네오프렌/실리콘 구조로 UV 안정성과 내마모성을 보장합니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 내후성 플레이트는 FS 또는 FD 내후성 상자, GFCI, 서지 콘센트 및 Style Line 장치와 함께 사용되어 물이나 비의 침투로 인한 우발적 결함으로부터 보호합니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 플레이트는 열가소성/주조 알루미늄 구조로 되어 있어 내충격성과 열효율이 뛰어납니다. 수평 및 수직 방향으로 장착할 수 있으며 -40~85°C의 온도를 견딜 수 있습니다. 0.81, 1.08 및 1.1인치 높이로 제공되는 다양한 내후성 플레이트 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 비바람에 견디는 벽 판 네오프렌/실리콘 구조로 UV 안정성과 내마모성을 보장합니다.
비바람에 견디는 벽 플레이트
Hubbell Wiring Device-Kellems 내후성 월 플레이트는 먼지, 비, 열 및 눈으로부터 보호하기 위해 Hubbell Preswitch 푸시 버튼 스위치 위에 수직으로 장착하도록 설계되었습니다. 가벼운 질감 마감의 몰드 구조는 깔끔한 외관을 제공합니다. 이 월 플레이트는 네오프렌(전원 표시용 120V 표시등 장착) 및 실리콘(푸시 버튼을 명확하게 볼 수 있는 투명 기포 포함) 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems 내후성 월 플레이트는 먼지, 비, 열 및 눈으로부터 보호하기 위해 Hubbell Preswitch 푸시 버튼 스위치 위에 수직으로 장착하도록 설계되었습니다. 가벼운 질감 마감의 몰드 구조는 깔끔한 외관을 제공합니다. 이 월 플레이트는 네오프렌(전원 표시용 120V 표시등 장착) 및 실리콘(푸시 버튼을 명확하게 볼 수 있는 투명 기포 포함) 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
싱글 갱 커버
비바람에 견디는 커버, 자동 닫힘 뚜껑, 1 갱
Hubbell Wiring Device-Kellems 내후성 커버는 습하고 축축한 위치에 이상적입니다. 50A Twist-Lock 단일 리셉터클과 함께 사용되어 리셉터클에 물이 침투하여 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 내후성 커버는 주조 알루미늄/열가소성 구조를 특징으로 하여 뛰어난 열 효율과 높은 내충격성을 보장합니다. 수직 방향으로 장착할 수 있으며 -40~75°C 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 변형은 4.18~4.56인치 높이로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 비바람에 견디는 덮개 판 주조 알루미늄, 주조 아연 및 PVC 변형.
Hubbell Wiring Device-Kellems 내후성 커버는 습하고 축축한 위치에 이상적입니다. 50A Twist-Lock 단일 리셉터클과 함께 사용되어 리셉터클에 물이 침투하여 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 내후성 커버는 주조 알루미늄/열가소성 구조를 특징으로 하여 뛰어난 열 효율과 높은 내충격성을 보장합니다. 수직 방향으로 장착할 수 있으며 -40~75°C 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 변형은 4.18~4.56인치 높이로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 비바람에 견디는 덮개 판 주조 알루미늄, 주조 아연 및 PVC 변형.
PBT 수지 내후성 박스 커버
Hubbell 배선 장치-Kellems PBT 수지 내후성 상자 커버는 부착물에 물이 침입하거나 폭우가 쏟아지는 것을 방지하기 위한 것입니다. 이러한 비바람에 견디는 박스 커버는 상업용 건물에 또 다른 야외 공기 배출구를 만들거나 조명, 표지판 및 하드웨어를 제어하는 데 사용됩니다. 회색과 노란색으로 제공되는 다양한 PBT 수지 비바람 방지 상자 커버 중에서 선택하세요.
Hubbell 배선 장치-Kellems PBT 수지 내후성 상자 커버는 부착물에 물이 침입하거나 폭우가 쏟아지는 것을 방지하기 위한 것입니다. 이러한 비바람에 견디는 박스 커버는 상업용 건물에 또 다른 야외 공기 배출구를 만들거나 조명, 표지판 및 하드웨어를 제어하는 데 사용됩니다. 회색과 노란색으로 제공되는 다양한 PBT 수지 비바람 방지 상자 커버 중에서 선택하세요.
알루미늄 비바람에 견디는 전기 상자 덮개
장치 장착 내후성 커버
스타일 | 모델 | 표지 재질 | 높이 | 항목 | 자재 | 갱의 수 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSK-1TS-A | ₩23,712 | ||||||||
B | FSKJ6-20 | ₩325,867 | ||||||||
C | FSK-WT2 | ₩233,240 | ||||||||
D | FSKJ5-20 | ₩304,605 | ||||||||
C | FSK-WR2 | ₩204,610 | ||||||||
E | FSK-1JA | ₩189,682 | ||||||||
F | FSK-WR1 | ₩204,610 | ||||||||
G | FSKJ5-15 | ₩267,750 | ||||||||
H | FSKD5-15 | ₩329,612 | ||||||||
I | FSK-1R-WA | ₩31,780 | ||||||||
J | FSKD6-20 | ₩427,892 | ||||||||
K | FSKJL5-15 | ₩422,484 | ||||||||
L | FSKJL7-15 | ₩397,092 | ||||||||
M | FSK-2B-CM | ₩109,795 | ||||||||
N | FSK-WRD | ₩248,377 | ||||||||
O | FSKJL6-15 | ₩469,140 | ||||||||
P | FSK-1R-T | ₩82,162 | ||||||||
Q | FSK-1JG | ₩118,370 | ||||||||
R | FSK-1DR | ₩30,695 | ||||||||
S | FSK-1B | ₩20,317 | ||||||||
T | FSK-2DR | ₩47,022 | ||||||||
U | FSK-2B | ₩33,267 | ||||||||
V | FSK-1PB | ₩59,657 | ||||||||
W | FSK-1J | ₩163,957 | ||||||||
X | FSK-1WD-3 | ₩43,837 |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1301280117 | RFQ |
A | 1301280120 | RFQ |
비바람에 견디는 4 인치 원형 야외 클러스터 커버
스테인레스 스틸 사용 중 커버
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S60000FVRS | ₩995,435 | |||
A | S60000FVRD | ₩1,037,837 | |||
A | S60000FV2S | ₩1,377,442 | |||
B | S60000FVCS | ₩839,055 | |||
C | S60000FVCD | ₩880,985 |
스테인레스 스틸 비바람에 견디는 장치 상자 덮개
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | S60000GFCI | ₩955,955 | |
A | S60000VDR0 | ₩337,730 | RFQ |
B | S60000VTS0 | ₩337,730 | RFQ |
사용 중 내후성 커버
비바람에 견디는 덮개
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | WP1030MXD | ₩105,139 | |
B | WP1010HMXD | ₩83,615 |
비바람에 견디는 덮개
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 660-24-6033 | ₩1,516,655 | |
A | 660-22-6026 | ₩1,491,052 |