항목 | 비바람에 견디는 커버 |
색상 | 은 |
표지 재질 | 알류미늄 |
깊이 | 1 / 8 " |
높이 | 4 41 / 64 " |
뚜껑 스타일 | 뚜껑 없음 |
마운팅 박스 | FS 또는 FD 내후성 박스 |
장착 방향 | 수직선 |
NEMA 평가 | 3 |
갱의 수 | 1 |
UPC | 783936120010 |
폭 | 2.89 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8536908030 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.