일반 파이프 클리너 모델 DRZ-PH 시리즈 드레인 클리너
스타일 | 모델 | 케이블 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 105700 | - | - | ₩ 2,548,000 | |
A | 105740 | 1 / 4 " | 50 피트 | ₩ 2,721,090 | |
A | 105730 | 3 / 8 " | 35 피트 | ₩ 2,815,272 | |
A | 105710 | 5 / 16 " | 50 피트 | ₩ 2,716,000 | |
A | 105720 | 5 / 16 " | 50 피트 | ₩ 2,830,545 |
모델 DRZ-PH 시리즈 드레인 클리너
일반 파이프 DRZ-PH 시리즈 배수관 세척기는 직경이 1-1/4~3인치인 싱크대, 욕조 및 세탁물 배수관 청소에 적합합니다. 수평 및 수직 위치에서 작동할 수 있는 빌트인 베이스가 특징이며 비좁은 공간에서 작업할 때 작업 피로도를 줄입니다. 4피트 가이드 튜브가 장착되어 케이블에서 손을 떼지 않아 깨끗한 환경을 보장하고 부식 방지 알루미늄 드럼은 작동 중에 케이블이 엉키는 것을 방지합니다. 이 배수관 청소기는 또한 5분 이내에 케이블 크기를 쉽게 전환할 수 있는 퀵 체인지 케이블 카트리지를 갖추고 있습니다. 강력하고 유연하며 꼬임에 강한 Flexicore 케이블을 사용하며 더 많은 토크가 가해질 때만 더 강해집니다. DRZ-PH 시리즈 배수관 청소기는 보링 김렛, 화살촉, 다운 헤드 보링 드릴, 유연한 스프링 화살촉 및 1-1/4인치 측면 커터 블레이드를 포함하는 XNUMX피스 HECS 커터 세트와 함께 제공됩니다. 이 장치는 또한 드럼을 회전시키는 동안 과도한 물 스프레이를 줄이기 위한 Band-It 스플래시 가드, 모터 속도 제어를 위한 공압 풋 페달 및 쉬운 운반을 위한 운반 손잡이를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플러그인 전원 공급 장치
- ESD 및 클린 룸 의자
- 족쇄 및 액세서리
- 진공 및 압력 릴리프 밸브
- 아연 도금 파이프 니플 구색
- 배수 설비 세척
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 도어 및 도어 프레임
- 외부 페인트 및 얼룩
- 용접봉 및 와이어
- LINCOLN 단동 오일 펌프
- BRADY 주의 라벨
- DAYTON 다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 18인치 블레이드
- DEFELSKO 초음파 두께 게이지
- JACKSON SAFETY 용접 헬멧 쉘
- DANFOSS LX/TX 시리즈 바닥 난방 케이블 스트랩
- BRISKHEAT 자동 온도 컨트롤러
- JONARD 교체 블레이드
- CONDOR 작업용 니트 장갑, 코팅되지 않음, 면, 저지, 갈색
- BROWNING YSM 시리즈 경화강 마이터 기어, 12피치