DAYTON 다이렉트 드라이브 배기 팬 흡기 가드 포함, 18인치 블레이드
스타일 | 모델 | 최대 깊이 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 HP | 모터 RPM | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 속도 제어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D957 | 6-1 / 16 " | 2627 | 2290 | 1/4 | 1140 | 11.1 | 9.2 | 48C172 | ₩ 730,590 | |
A | 10D960 | 6-5 / 16 " | 3126 | 2953 | 1/3 | 1725 | 19.6 | 19.1 | 아니 | ₩ 930,790 | |
B | 10D965 | 10-5 / 8 " | 2989 | 2751 | 1/4 | 1725 | 14.5 | 14.6 | 아니 | ₩ 1,275,207 |
다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 18인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 있습니다. 1155~1750rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 로프 스웨이지 스터드 피팅
- 멀티 미터 액세서리
- 골판지 선반 및 칸막이
- 휴대용 밴드 톱 액세서리
- Viton 튜브
- 콘텐츠 배급
- 도관 및 액세서리
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 접지 오류 보호
- 솔레노이드
- WELLER 샷 미터
- PATTERSON FAN 에어 캐논, 단상
- OSG 10051 스트레이트 플루트 탭
- BUSSMANN KTS-R 시리즈 클래스 RK1 퓨즈
- EDWARDS SIGNALING 할로겐 점등 비콘
- SPEARS VALVES PVC Y 패턴 밸브, 트루 유니온 소켓 엔드, FKM
- LINCOLN ELECTRIC 용접 건
- ULTRATECH 울트라 스필 팔레트, 플러스
- TSUBAKI TFS 시리즈 캠 클러치
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 2HCBM, 탄성 커플링