EDWARDS SIGNALING 할로겐 고정 비콘
필터
색: 초록색 , 지름: 4-9 / 32 " , 인클로저: NEMA 4X 인클로저 , 키: 4-7 / 32 " , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 재료: 폴리 카보네이트
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 램프 유형 | 전압 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 48SINR-G5-20WH | - | - | 24 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
B | 48싱-G5-20WH | - | - | 24 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
A | 48SINR-G1-20WH | - | - | 24 VDC | RFQ
|
C | 48SINM-N5-25WH | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
D | 48SINB-G1-20WH | - | - | 24 VDC | RFQ
|
D | 48SINB-G5-20WH | - | - | 24 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
D | 48SINB-N5-25WH | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
C | 48SINC-G1-20WH | - | - | 24 VDC | RFQ
|
C | 48SINM-G5-20WH | - | - | 24 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
C | 48SINM-G1-20WH | - | - | 24 VDC | RFQ
|
B | 48싱-N5-25WH | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
C | 48SINC-N5-25WH | 0.2 | 25W 할로겐 | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
A | 48SINR-N5-25WH | 0.2 | 25W 할로겐 | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
E | 48SINA-N5-25WH | 0.2 | 25W 할로겐 | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
B | 48싱-G1-20WH | 0.8 | 20W 할로겐 | 24 VDC | RFQ
|
C | 48SINC-G5-20WH | 0.8 | 20W 할로겐 | 24 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
E | 48SINA-G5-20WH | 0.8 | 20W 할로겐 | 24 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
E | 48SINA-G1-20WH | 0.8 | 20W 할로겐 | 24 VDC | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉장고 및 냉장고 냉동고
- 정전기 방지 장갑
- 전동 댐퍼 액세서리
- 바닥 광택기
- 드릴 액세서리
- 경보기
- 전등 안정기
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 스테이플
- DAYTON 코일 없는 솔레노이드 밸브, 황동, 150psi
- APPROVED VENDOR 와이어 보안 카트
- PROTO 스타터 펀치
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 2-1/2인치 직경, 나사산 한쪽 끝
- TRICO 기어박스 시력 유리 키트
- MASTER LOCK 잠금 스테이션
- THOMAS & BETTS 긴 배럴 스플라이스
- BOSTON GEAR SC 시리즈 강철 고정 나사 칼라
- BROWNING No.40 체인용 분할 테이퍼 부싱 포함 강철 더블 스프라켓