그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비바람에 견디는 커버 |
색상 | 회색 |
표지 재질 | 다이 캐스트 알루미늄 |
깊이 | 1 / 8 " |
가스켓 재질 | 네오프렌 |
높이 | 4.5 " |
뚜껑 스타일 | 뚜껑 없음 |
자재 | 금속의 |
마운팅 박스 | FS 또는 FD 내후성 박스 |
장착 방향 | 수평 |
NEMA 평가 | 3R |
갱의 수 | 2 |
타입 | 장치 |
폭 | 4.63 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.