INDUSTRIAL SCIENTIFIC 다중 가스 감지기, 흡기식
필터
알람 유형 : 청각, 시각, 진동 , 배터리 수명: 10 시간. , 배터리 유형: 리튬 이온 , 표시하다: LCD , 하우징 색상: 검정 , 너비: 3 1 / 16 "
스타일 | 모델 | 센서 범위 | 알람 설정 | 깊이 | 감지 | 가스 종류 | 높이 | 작동 온도 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MX6-K603Q211 | O2 0 ~ 30 %, CO2 0 ~ 5 %, NH3 0 ~ 500 ppm, LEL 0 ~ 100 % | 모든 알람 조정 가능, 낮은 O2 19.5 %, 높은 O2 23.5 %, CO2 2.0 % 낮음, 3.0 % 높음, NH3 25ppm 경고, 50ppm 위험, LEL 10 % 경고, 20 % 위험, VOC 가스 유형에 따라 다름 | 2.75 " | 산소, 이산화탄소/적외선, 암모니아, 폭발하한계, 검출기 | O2, CO2, NH3, IR, LEL | 7.625 " | -4 ~ 131도 F (-20 ~ 55도 C) | O2 1 %, CO2 0.01 %, NH3 1 ppm, LEL 1 % | ₩ 7,262,045 | |
A | MX6-K1237211 | O2 0 ~ 30.0 %, LEL 0 ~ 100 %, H2S 0 ~ 500 ppm, CO 0 ~ 1500 ppm, CI2 0 ~ 100 ppm | 모든 알람 조정 가능, 낮은 O2 19.5 %, 높은 O2 23.5 %, CO 35 ppm 경고, 70 ppm 위험, H2S 10 ppm 경고, 20 ppm 위험, CI2 0.5 ppm 경고, 1.0 ppm 위험, LEL 10 % 경고, 20 % 위험, VOC는 가스 유형에 따라 다름 | 1-7 / 10 " | 산소, 가연성, 황화수소, 일산화탄소, 염소 | LEL, CO, H2S, O2, CI2 | 5 3 / 10 " | -4F ~ 131F (-20 ~ 55C) | O2 (0.1 % vol. 증분), LEL (1 % LEL 증분), H2S (0.1ppm 증분), CO (1ppm 증분), CI2 (0.1ppm 증분) | ₩ 7,286,282 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 열쇠 고리
- 벨트 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- 버킷 백 및 도구 정리함
- HVAC 브러시 액세서리
- 토양 코어 샘플링 키트
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 원심펌프
- 공기처리
- 냉동 시험 장비
- 파워 가위
- MOON AMERICAN 스트레이너지지 브래킷
- AIR HANDLER MERV 15 Mini-Pleat 에어 필터
- SALSBURY INDUSTRIES 메일 패키지 드롭, 알루미늄
- BUILDPRO 용접 테이블, 47w, 용량 2600
- OSG 16515 시리즈, VC-10 스파이럴 포인트 탭, V 코팅 마감
- ALLEGRO SAFETY 듀얼 플렉스 손목 지지대
- WATTS LL40 확장 흡입구 섕크 온도 및 압력 릴리프 밸브
- TEADIT 플랜지 개스킷
- VESTIL PST 시리즈 휴대용 가위 리프트 테이블
- BROWNING 단일 조정 조임 장치