그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 가스 감지기, 흡기식 |
알람 설정 | 모든 알람 조정 가능, 낮은 O2 19.5 %, 높은 O2 23.5 %, CO 35 ppm 경고, 70 ppm 위험, H2S 10 ppm 경고, 20 ppm 위험, CI2 0.5 ppm 경고, 1.0 ppm 위험, LEL 10 % 경고, 20 % 위험, VOC는 가스 유형에 따라 다름 |
경보 종류 | 청각, 시각, 진동 |
배터리 수명 | 10 시간. |
배터리 타입 | 리튬 이온 |
깊이 | 1-7 / 10 " |
감지 | 산소, 가연성, 황화수소, 일산화탄소, 염소 |
디스플레이 | LCD |
가스 종류 | LEL, CO, H2S, O2, CI2 |
높이 | 5 3 / 10 " |
주택 컬러 | 검정 |
작동 온도 범위 | -4F ~ 131F (-20 ~ 55C) |
분해능 | O2 (0.1 % vol. 증분), LEL (1 % LEL 증분), H2S (0.1ppm 증분), CO (1ppm 증분), CI2 (0.1ppm 증분) |
센서 범위 | O2 0 ~ 30.0 %, LEL 0 ~ 100 %, H2S 0 ~ 500 ppm, CO 0 ~ 1500 ppm, CI2 0 ~ 100 ppm |
폭 | 3 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9027102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 센서 범위 | 알람 설정 | 깊이 | 감지 | 가스 종류 | 높이 | 작동 온도 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX6-K603Q211 | O2 0 ~ 30 %, CO2 0 ~ 5 %, NH3 0 ~ 500 ppm, LEL 0 ~ 100 % | 모든 알람 조정 가능, 낮은 O2 19.5 %, 높은 O2 23.5 %, CO2 2.0 % 낮음, 3.0 % 높음, NH3 25ppm 경고, 50ppm 위험, LEL 10 % 경고, 20 % 위험, VOC 가스 유형에 따라 다름 | 2.75 " | 산소, 이산화탄소/적외선, 암모니아, 폭발하한계, 검출기 | O2, CO2, NH3, IR, LEL | 7.625 " | -4 ~ 131도 F (-20 ~ 55도 C) | O2 1 %, CO2 0.01 %, NH3 1 ppm, LEL 1 % | ₩ 7,262,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.