그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사용 중 내후성 커버 |
본체 재질 | 다이 캐스트 알루미늄 |
색상 | 회색 |
깊이 | 3-1 / 8 " |
높이 | 3.25 " |
뚜껑 스타일 | 자동 폐쇄 형 잠금 식 걸쇠 |
자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
장착 방향 | 수직선 |
갱의 수 | 1 |
리셉터클 유형 | 듀플렉스 / 데코 라 |
타입 | 싱글 갱 |
UPC | 078275130135 |
폭 | 3.88 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.