그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비바람에 견디는 커버 |
색상 | 회색 |
표지 재질 | 다이 캐스트 아연 |
깊이 | 1" |
가스켓 재질 | 네오프렌 |
높이 | 2.81 " |
뚜껑 스타일 | 자기 결산 |
자재 | 다이 캐스트 아연 |
마운팅 박스 | FS 또는 FD 내후성 박스 |
장착 방향 | 수평 |
NEMA 평가 | 3R |
갱의 수 | 1 |
타입 | 장치 |
폭 | 4.6 " |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 표지 재질 | 깊이 | 높이 | 자재 | 갱의 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5155-0 | 다이 캐스트 아연 | 7 / 8 " | 4.5 " | 다이 캐스트 아연 | 1 | 2.75 " | ₩ 12,617 | ||
5173-0 | 다이 캐스트 아연 | 1 / 8 " | 2.75 " | 금속의 | 1 | 4.5 " | ₩ 2,817 | ||
5101-0 | 다이 캐스트 알루미늄 | 3 / 4 " | 3" | 다이 캐스트 아연 | 1 | 4.63 " | ₩ 15,120 | ||
5103-0 | 다이 캐스트 알루미늄 | 3 / 4 " | 4.63 " | 다이 캐스트 아연 | 1 | 2.81 " | ₩ 16,432 | ||
5146-0 | 다이 캐스트 알루미늄 | 1" | 4.5 " | 다이 캐스트 아연 | 1 | 2.75 " | ₩ 14,280 | ||
5152-0 | 다이 캐스트 알루미늄 | 1" | 2.75 " | 다이 캐스트 아연 | 1 | 4.5 " | ₩ 14,420 | ||
5148-0 | 다이 캐스트 알루미늄 | 1" | 4.56 " | 다이 캐스트 아연 | 2 | 4.63 " | ₩ 37,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.