그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비바람에 견디는 커버 |
색상 | 회색 |
표지 재질 | PVC |
깊이 | 0.95 " |
가스켓 재질 | 폴리머 / 타사 |
높이 | 1" |
뚜껑 스타일 | 자기 결산 |
자재 | PVC |
마운팅 박스 | PVC 상자 |
장착 방향 | 수직선 |
갱의 수 | 1 |
타입 | 비바람에 견디는 |
폭 | 2.9 " |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8538906000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 가스켓 재질 | 높이 | 갱의 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5133362 | 회색 | 0.3 " | Armasel Ensolite (R) IR42 | 3" | 1 | 2.9 " | ₩ 14,875 | ||
5133410 | 회색 | 0.4 " | Armasel Ensolite (R) IR42 | 4" | 2 | 4.75 " | ₩ 27,422 | ||
5133345 | 회색 | 1.35 " | 폴리머 / 타사 | 1 1 / 16 " | 2 | 5.2 " | ₩ 50,715 | ||
5133337 | 회색 | 1.35 " | 폴리머 / 타사 | 1.25 " | 2 | 5.2 " | ₩ 51,082 | ||
5133352 | 회색 | 0.95 " | 폴리머 / 타사 | 1" | 1 | 2.9 " | ₩ 52,342 | ||
5133361 | 회색 | 0.95 " | 폴리머 / 타사 | 1" | 1 | 2.9 " | ₩ 42,402 | ||
5133347 | 회색 | 0.85 " | 폴리머 / 타사 | 1" | 2 | 4.85 " | ₩ 56,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.