그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비바람에 견디는 커버 |
색상 | 회색 |
표지 재질 | 강철 |
높이 | 4.56 " |
뚜껑 스타일 | 리프트 커버 |
자재 | 강철 |
마운팅 박스 | FS 및 FD 단일 갱 및 탠덤 캐스트 허브 장치 상자 |
장착 방향 | 수직선 |
갱의 수 | 1 |
리셉터클 유형 | 단일 1-13/32" 구멍 직경 |
타입 | 소켓 |
폭 | 2.81 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 7323999080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 표지 재질 | 높이 | 항목 | 자재 | 갱의 수 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK-1JG | 강철 | 4.56 " | 비바람에 견디는 커버 | 강철 | 1 | 파일럿 램프, 녹색 보석 | 2.81 " | ₩ 118,370 | ||
FSK-1PB | 강철 | 4.56 " | 비바람에 견디는 커버 | 강철 | 1 | 스위치, 더블 푸시 버튼 | 2.81 " | ₩ 59,657 | ||
FSK-1R-WA | 구리가없는 알루미늄 | 4.56 " | 비바람에 견디는 커버 | Copperfree 알루미늄 | 1 | 소켓 | 2.81 " | ₩ 31,780 | ||
FSK1RY | 강철 | 4.56 " | 비바람에 견디는 커버 | 강철 | 1 | 소켓 | 2.81 " | ₩ 29,522 | ||
FSK-1TS-A | 구리가없는 알루미늄 | 4.56 " | 비바람에 견디는 커버 | Copperfree 알루미늄 | 1 | 스위치 | 2.81 " | ₩ 23,712 | ||
FSK-1WD-3 | 강철 | 4.56 " | 비바람에 견디는 커버 | 강철 | 1 | 스위치, 최대 3 개의 교환 가능 장치 | 2.81 " | ₩ 43,837 | ||
FSK-2B | 강철 | 4.63 " | 비바람에 견디는 커버 | 강철 | 2 | 공백 | 4.63 " | ₩ 33,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.