ACORN 워시 분수 발 누름 버튼 또는 IR 센서로 작동하는 원형, 모서리, 타원형 및 반원형 스테인리스 스틸 세척 분수. 동시에 여러 사용자를 수용할 수 있으며 바닥 콘센트 및 벽 콘센트 배수 유형으로 제공됩니다.
발 누름 버튼 또는 IR 센서로 작동하는 원형, 모서리, 타원형 및 반원형 스테인리스 스틸 세척 분수. 동시에 여러 사용자를 수용할 수 있으며 바닥 콘센트 및 벽 콘센트 배수 유형으로 제공됩니다.
세면기 원형 세척 분수
Acorn Wash-Ware 원형 세척 분수는 학교, 사무실, 공원 및 창고에서 사용하기 위한 손, 눈 및 얼굴 세척 스테이션입니다. 이러한 세척 분수대는 풋 페달 또는 센서 작동 메커니즘을 통해 핸즈프리 작동을 제공하므로 인구 밀도가 높은 지역의 오염 위험을 줄입니다. 높은 내마모성과 내부식성을 위한 스테인리스 및 비닐 클래드 아연 도금 강철 구조와 최대 6명(3506 시리즈) 또는 8명(3508 시리즈)을 수용할 수 있는 넓은 그릇이 특징입니다. 이 분수에는 최대 0.5gpm의 유속을 제공하는 수도꼭지와 귀중품의 우발적인 배수를 방지하기 위한 P-트랩 배수구가 장착되어 있습니다. 물의 온도를 유지하기 위해 ASSE 1070을 준수합니다. 선택한 모델(반원형 세면대) 모서리에 쉽게 설치할 수 있는 반원형 보울이 특징입니다.
Acorn Wash-Ware 원형 세척 분수는 학교, 사무실, 공원 및 창고에서 사용하기 위한 손, 눈 및 얼굴 세척 스테이션입니다. 이러한 세척 분수대는 풋 페달 또는 센서 작동 메커니즘을 통해 핸즈프리 작동을 제공하므로 인구 밀도가 높은 지역의 오염 위험을 줄입니다. 높은 내마모성과 내부식성을 위한 스테인리스 및 비닐 클래드 아연 도금 강철 구조와 최대 6명(3506 시리즈) 또는 8명(3508 시리즈)을 수용할 수 있는 넓은 그릇이 특징입니다. 이 분수에는 최대 0.5gpm의 유속을 제공하는 수도꼭지와 귀중품의 우발적인 배수를 방지하기 위한 P-트랩 배수구가 장착되어 있습니다. 물의 온도를 유지하기 위해 ASSE 1070을 준수합니다. 선택한 모델(반원형 세면대) 모서리에 쉽게 설치할 수 있는 반원형 보울이 특징입니다.
스타일 | 모델 | 작업 유형 | 전체 길이 | 전체 폭 | 봉사하는 사람들 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | ₩9,173,237 | |||||
B | 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | ₩9,321,200 | |||||
C | 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP | ₩12,041,750 | |||||
D | 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP | ₩9,796,570 |
세면대
스타일 | 모델 | 봉사하는 사람들 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP | ₩7,652,575 | |||
B | 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP | ₩9,447,287 |
식기류 반원형 세척 분수
Acorn Wash-Ware 반원형 세면대는 최대 3명(3543 시리즈) 또는 4명(3544 시리즈)을 수용할 수 있는 손, 눈, 얼굴 세척 스테이션입니다. 이러한 세척 분수대는 풋 페달 또는 센서 작동 메커니즘을 통해 핸즈프리 작동을 제공하므로 인구 밀도가 높은 지역의 오염 위험을 줄입니다. 스테인리스 및 비닐 클래드 아연 도금 강철 구조로 되어 있어 공공 장소에서 장기간 사용할 수 있으며 높은 내마모성 및 내식성을 제공합니다. 이 분수에는 최대 0.5gpm의 유속을 제공하는 수도꼭지와 귀중품의 우발적인 배수를 방지하기 위한 P-트랩 배수구가 장착되어 있습니다. 수온을 유지하기 위해 ASSE 1070을 준수합니다. 선택한 모델(원형 세척 분수) 더 나은 접근성을 위해 원형 그릇이 있습니다.
Acorn Wash-Ware 반원형 세면대는 최대 3명(3543 시리즈) 또는 4명(3544 시리즈)을 수용할 수 있는 손, 눈, 얼굴 세척 스테이션입니다. 이러한 세척 분수대는 풋 페달 또는 센서 작동 메커니즘을 통해 핸즈프리 작동을 제공하므로 인구 밀도가 높은 지역의 오염 위험을 줄입니다. 스테인리스 및 비닐 클래드 아연 도금 강철 구조로 되어 있어 공공 장소에서 장기간 사용할 수 있으며 높은 내마모성 및 내식성을 제공합니다. 이 분수에는 최대 0.5gpm의 유속을 제공하는 수도꼭지와 귀중품의 우발적인 배수를 방지하기 위한 P-트랩 배수구가 장착되어 있습니다. 수온을 유지하기 위해 ASSE 1070을 준수합니다. 선택한 모델(원형 세척 분수) 더 나은 접근성을 위해 원형 그릇이 있습니다.
스타일 | 모델 | 작업 유형 | 봉사하는 사람들 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3543-2-F-DV-VPB-MXTP | ₩7,142,240 | |||
B | 3544-2-F-DV-VPB-MXTP | ₩7,031,307 | |||
C | 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP | ₩7,178,500 | |||
D | 3544-2-S0-DV-VPB-MXTP | ₩8,005,357 |
워시 분수 Eliptical
도토리 세척 분수는 대용량 화장실, 실험실, 창고 및 공장에서 손을 씻는 데 적합합니다. 이 손 세척 스테이션은 물이 엎질러지는 것을 방지하기 위한 스프레이 헤드 및 일체형 백스플래시가 있는 304 스테인리스 스틸 보울과 핸즈프리 작동을 용이하게 하는 발로 작동되는 물 분배 메커니즘을 갖추고 있어 질병을 유발하는 미생물의 확산을 줄입니다. 규정이 엄격한 시설의 경우 (세면대) 적외선 센서로 작동 가능 raptor Supplies.
도토리 세척 분수는 대용량 화장실, 실험실, 창고 및 공장에서 손을 씻는 데 적합합니다. 이 손 세척 스테이션은 물이 엎질러지는 것을 방지하기 위한 스프레이 헤드 및 일체형 백스플래시가 있는 304 스테인리스 스틸 보울과 핸즈프리 작동을 용이하게 하는 발로 작동되는 물 분배 메커니즘을 갖추고 있어 질병을 유발하는 미생물의 확산을 줄입니다. 규정이 엄격한 시설의 경우 (세면대) 적외선 센서로 작동 가능 raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 자재 | 작업 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3402-2-F-VPB-MXTP | ₩3,864,262 | |||
B | 3402-2-SO-VPB-MXTP | ₩4,664,887 |
워시 분수
도토리 세척 분수는 학교, 공장 및 창고에서 손을 씻도록 설계되었습니다. 이 코너 마운트 장치는 핸즈프리 작동을 위한 풋 푸시다운 분배 메커니즘과 높은 내마모성과 내구성을 위한 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 백스플래쉬는 모서리와 측면을 통해 물이 스며드는 것을 방지합니다. 선택한 모델(세면대) 원형 보울 및 센터 마운트 수도꼭지도 사용할 수 있습니다. raptor Supplies.
도토리 세척 분수는 학교, 공장 및 창고에서 손을 씻도록 설계되었습니다. 이 코너 마운트 장치는 핸즈프리 작동을 위한 풋 푸시다운 분배 메커니즘과 높은 내마모성과 내구성을 위한 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 백스플래쉬는 모서리와 측면을 통해 물이 스며드는 것을 방지합니다. 선택한 모델(세면대) 원형 보울 및 센터 마운트 수도꼭지도 사용할 수 있습니다. raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 작업 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 3563-2-F-DV-VPB-MXTP | ₩7,287,017 | ||
B | 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP | ₩8,828,032 |
더 알아보기
- 잠금장치
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 안구보호
- 콘크리트 테스트
- 기계
- 에어 호스
- LED 램프 및 전구
- 위상 및 모터 회전 미터
- 삼상 변압기
- 부나 N 튜브
- BRAD HARRISON 10m 코드 셋
- LAMP 오프셋 풀 핸들
- MARCOM 교육용 Dvd 스페인어 Min.
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 1 1/2 인치
- LITTLE GIANT 워크 벤치 36 인치
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스로틀 밸브 어셈블리
- WALTER TOOLS F2036 시리즈, 인덱서 블 밀링 커터, 초경 절삭 날
- BURNDY T 커넥터
- WEG Shark 시리즈, 풋 마운트, 범용 세척용 모터
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 회전