제품 사양 :
| 항목 | 세면대 |
| ADA 규정 준수 | 아니 |
| 백 스플래시 높이 | 4" |
| 유역 깊이(인치) | 6-3/4 |
| 분지 높이 | 34 입력 |
| 분지 높이 | 34 " |
| 보울 깊이 | 6 3 / 4 " |
| 그릇 길이 | 32 " |
| 그릇 모양 | 모서리 |
| 볼 폭 | 32 " |
| CEC 준수 | CEC 준수 |
| 색상 | 블랙, 실버 |
| 연결 배수구(인치) | 1 1 / 2 " |
| 연결 배수구(인치) | 1-1/2 |
| 배수 유형 | 다른 사람들의 P 트랩 |
| 마감재 | 미완성 |
| 유량 | 0.5 GPM |
| 계량기 | 14가. |
| 포함 사항 | 2개의 설치 렌치 |
| 백스플래시 포함 | 가능 |
| 수도꼭지 포함 | 가능 |
| 설치 하드웨어 포함 | 아니 |
| 사이드 스플래시 포함 | 가능 |
| 실내/실외 사용 | 옥내의 |
| 제조업체 보증 기간 | 1 년 |
| 설치 유형 - 싱크대 | 벽 |
| 스테이션 수 | 3 |
| 작동 Psi 범위 | 30psi ~ 100psi |
| 작업 유형 | 적외선 센서 |
| 전체 높이 | 44 " |
| 전체 길이 | 37 " |
| 전체 폭 | 37 " |
| 봉사하는 사람들 | 3 |
| 연속 | 3562 시리즈 |
| 사이드 스플래시 높이 | 4" |
| 싱크 재료 | 스테인리스 강 |
| 싱크 유형 | 범용 |
| 타입 | 모서리 |
| 전압 | 24V 교류 |
| 전압 유형 | 24 |
| 세척 분수 작동 유형 | 감지기 |
| 물 연결 | 1 / 2 " |
| 물 연결 | 1/2 인치 |
| 물 입구 연결 크기 | 1 / 2 " |
| 물 유입 연결 유형 | NPT |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 58.5 |
| 선박 높이 (cm) | 96.52 |
| 선박 길이 (cm) | 104.14 |
| 선박 폭 (cm) | 121.92 |
| HS 코드 | 7324100010 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 색상 | 전체 폭 | 배수 유형 | 유량 | 분지 높이 | 전체 높이 | 봉사하는 사람들 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3563-2-F-DV-VPB-MXTP | 발 푸시 버튼 | 블랙, 실버 | 37 " | 다른 사람들의 P 트랩 | 0.5 GPM | 34 " | 44 " | 3 | ₩ 9,292,624 |
제품 탐색
- KERN AND SOHN TN 골드 80 골드 테스터, 7MHz 측정 주파수, 0.01mm 가독성
- SLOAN 3013840 ROYAL 313-3.5-6-3/4-LDIM 수세식 변기 발 페달식 플러시미터, 수동, 3.5gpf, RB 마감, 상단 스퍼드, 단일 플러시
- 보스턴 기어 46766
- NEXTTEQ NX204L 검출관, 포스핀, 0.05~1.0ppm/0.1~2.0ppm
- COTTERMAN 1005R2630A1E20B4C2P6 롤링 사다리, 50인치 플랫폼 높이, 20인치 플랫폼 Dp, 24인치 플랫폼 폭
- WEG 10089EP3QCT444V-F1 전기 모터, 100/25Hp, 1800/900 Rpm
- VOLLRATH 69014 스테인리스 믹싱 보울 1 1/2 쿼트
- HUBBELL-WIEGMANN N1C121606LP 인클로저, 16 x 12 x 6인치 크기, 벽 실장, 탄소강, Ansi 61 회색
더 알아보기
- CLASSIC BASEBOARDS
- KEYSHAFT
- HETTICH
- DELTANA
- 고정 및 잠금 링 플라이어
- 솔리드 조인트 플라이어
- 샌더 그라인더 와이어 브러쉬
- 에어 모터
- 아이들러 시브
- OIL SAFE 다용도 뚜껑
- CONDOR 범용 장갑, 검정색, 거친 라텍스
- MUELLER INDUSTRIES 125 탄소강 Y 스트레이너
- GLOBE SCIENTIFIC 자립형 운반 튜브 캡
- 승인된 공급업체 단일 컷 카바이드 버, 원통형 플랫 엔드
- 요크 폴란드
- GLOBE SCIENTIFIC 다이아몬드 PureFlow 병뚜껑 필터, PES 멤브레인
- GLOBE SCIENTIFIC 스터 바, 타원형, PTFE
- AMTC 밸브 욕실 센서 수도꼭지
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
ACORN 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP 세면대 코너 3 인용 센서
₩ 10,925,424 /단위