ACORN

Morris Group International의 브랜드인 Acorn Engineering Company는 손 세척 제품 및 배관 설비를 제조합니다. 도토리 욕실 싱크 누름 버튼 또는 수동 수도꼭지가있는 타원형 및 직사각형 모양으로 제공됩니다. 이러한 싱크에는 대기 공기를 사용하는 공기 제어식 공압 작동 푸시 버튼 밸브가 있습니다. 스테인리스 스틸 구조와 인체 공학적 스파우트 핸들이있어 사용자가 물의 흐름을 최대한 제어 할 수 있습니다. 다양한 욕실 세면대 중에서 선택하십시오. 걸레 싱크, 세면대, 독립형 샤워 장, 샤워기 및 욕조 수도꼭지 Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

ACORN 세척 분수

워시 분수발 누름 버튼 또는 IR 센서로 작동하는 원형, 모서리, 타원형 및 반원형 스테인리스 스틸 세척 분수. 동시에 여러 사용자를 수용할 수 있으며 바닥 콘센트 및 벽 콘센트 배수 유형으로 제공됩니다. (14 제품)

ACORN 세척 분수 부품

세척 분수 부품공기 제어 푸시 버튼 어셈블리, 스프레이 노즐, 나사, 너트, 밸브 어셈블리, 백업 링 및 와셔를 포함합니다. 세척 분수의 유지 보수 및 수리에 사용   (34 제품)

ACORN O-링

오 - 링(13 제품)

에이콘 욕실 싱크대

욕실 싱크누름 버튼 또는 수동 수도꼭지가 있는 타원형 및 직사각형의 벽걸이형 스테인리스 스틸 세면대입니다. 다양한 그릇 깊이와 크기로 제공 (7 제품)

ACORN 음수대 부품

급수대 부품워터 쿨러 및 식수대에 사용되는 저연 마이크로 카본 구조의 교체 정수 필터 포함   (1개 상품)

ACORN 부품

파트(부품)나사, 케이블, 튜브, 공기 조절 다이어프램, 너트, 밸브 어셈블리, O- 링, 카트리지 어셈블리, 스트레이너 및 다양한 배관 시스템과 함께 사용하기위한 기타 교체 부품 포함 (9 제품)

ACORN 위생 가스켓

위생 개스킷(2 제품)

ACORN 샤워헤드 및 욕조 수도꼭지

샤워기 및 욕조 수전오래되고 낡은 부품의 교체용으로 사용되는 벽걸이형 샤워헤드 및 샤워 노즐 어셈블리. 크롬 도금 마감 처리된 황동 구조 (4 제품)

ACORN 모프 싱크

걸레 싱크Terrazzo 드롭 전면 걸레 싱크는 탈착식 스테인리스 스틸 스트레이너가 있는 중앙 배수구와 쉬운 설치를 위한 이중 고정 장치 디자인이 특징입니다. 포틀랜드 시멘트로 주조된 대리석 조각으로 구성된 프리캐스트 테라조 구조를 가지고 있으며 다양한 그릇 크기와 깊이로 제공됩니다. (9 제품)

ACORN 믹싱 밸브

혼합 밸브뜨거운 물로 인한 화상을 방지하고 최적의 온도로 물을 공급하는 ASSE 인증, 무연 자동 온도 조절 화장실 템퍼링 밸브. 황동 구조로 모든 유형의 수도꼭지와 함께 사용할 수 있습니다. (19 제품)

ACORN 독립형 샤워실 및 도어

독립형 샤워 장 및 문중앙 배수구와 미끄럼 방지 표면이 있는 ADA 준수 코너, 직사각형 및 정사각형 샤워 베이스. 포틀랜드 시멘트에 대리석 조각이 있는 프리캐스트 테라조로 제작되었으며 다양한 크기와 깊이로 제공됩니다. (2 제품)

에이콘 선반

선반(1개 상품)

에이콘 볼

그릇(13 제품)

ACORN 물탱크

물 탱크(7 제품)

ACORN 음수대

식수대(4 제품)

ACORN 기타 후크

기타 후크(1개 상품)

ACORN 드럼 펌프

드럼 펌프(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Acorn MPN은 동등한 Bradley, Advance Tabco 및 Kohler 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Acorn 배관 제품을 사용할 수 있습니다.

왜 우리?

Raptor Supplies신뢰할 수 있는 Acorn 유통업체인 는 다양한 제품을 제공합니다. 우리는 귀하의 다양한 응용 요구 사항에 적합한 제품을 추천해 드릴 수 있습니다.

배송

에이콘 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

도토리 소개

Morris Group International의 브랜드인 Acorn Engineering Company는 손 세척 제품 및 배관 설비를 제조합니다. 도토리 욕실 싱크 누름 버튼 또는 수동 수도꼭지가있는 타원형 및 직사각형 모양으로 제공됩니다. 이러한 싱크에는 대기 공기를 사용하는 공기 제어식 공압 작동 푸시 버튼 밸브가 있습니다. 스테인리스 스틸 구조와 인체 공학적 스파우트 핸들이있어 사용자가 물의 흐름을 최대한 제어 할 수 있습니다. 다양한 욕실 세면대 중에서 선택하십시오. 걸레 싱크, 세면대, 독립형 샤워 장, 샤워기 및 욕조 수도꼭지 Raptor Supplies.

주요 상품명

타원 고체 표면 벽걸이 형 트로프 싱크

타원 고체 표면 벽걸이 형 트로프 싱크

이 제품은 비용 효율성과 공간 절약형 디자인을 결합하여 공공 안전을 강화하도록 설계되었으며, 건물 내 설치에 이상적입니다. 이 세면대는 손 씻는 기능을 확장하도록 설계되었으며, ADA 및 OBC 지침을 준수하여 모든 사용자의 접근성을 보장합니다. 현대적인 디자인과 함께...

독특한 디자인과 안전 기준에 대한 헌신으로, 이 Acorn 싱크대는 공공 공간의 위생을 증진하는 데 믿을 수 있는 선택입니다.

SLAB 샤워 베이스

SLAB 샤워 베이스

내구성과 미적인 외관을 위해 코르테라(Corterra) 솔리드 서피스를 적용했습니다. 이 베이스는 시각적으로 아름다울 뿐만 아니라 청소가 매우 간편하여 욕조에 눌어붙는 걱정을 덜어줍니다. 미끄럼 방지 바닥재는 안전성을 한층 더 높여 미끄러짐 위험을 최소화합니다. 효율적인...

이 샤워 베이스는 공간 활용도를 높여 실용성을 고려했습니다. 견고한 표면 구조로 설치 후 수리가 가능하며, 새로운 경량 레진 포뮬러로 1인 설치가 간편합니다.

miniLOO 벽걸이형 스테인리스 양변기

miniLOO 벽걸이형 스테인리스 양변기

절수형 듀얼 플러시 기술로 유명한 Geberit의 유럽식 벽 매립형 플러싱 메커니즘/캐리어와 완벽하게 통합됩니다. miniLOO는 새틴 마감 스테인리스 스틸, 화이트 글로스 파우더 코팅, 블랙 무광 파우더 코팅 등 다양한 마감으로 제공됩니다....

미적인 매력과 기능성을 모두 갖춘 제품입니다. 스테인리스 스틸로 제작되어 재활용 소재와 재활용성을 통해 환경 기준을 충족합니다. 둥근 볼 모양과 벽걸이형 디자인은 공간 절약 기능을 더욱 강화하여 모던한 욕실에 이상적인 선택입니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

파손 방지 스프레이 노즐이란 무엇입니까?

파손 방지 스프레이 노즐은 남용의 대상이 될 수 있는 코너 세척 스테이션과 교통량이 많은 지역에서의 여러 시도에 설치되어 심각한 손상으로부터 장치를 보호합니다.

도토리 세척 스테이션의 설치 단계는 무엇입니까?

  • S-클립을 설치합니다. 설치자가 제공한 고정 하드웨어를 사용하여 고정 장치를 바닥에 고정합니다.
  • 설치자가 제공하는 P-트랩에 메이크업 폐기물 연결.
  • 이제 1/2인치 NPT 밸브 입구 연결을 하기 전에 공급 라인을 세척하십시오.
  • 혼합 밸브를 원하는 온도로 조정합니다.
  • 계량 밸브의 타이밍 주기를 설정합니다.

이 세척 스테이션은 야외 사용에 이상적입니까?

Acorn 세척 스테이션은 부식 및 녹으로부터 탁월한 보호를 위해 비닐 피복, 아연 도금 강철 하우징을 갖추고 있습니다.