제품 사양 :
| 항목 | 세면대 |
| ADA 규정 준수 | 아니 |
| 백 스플래시 높이 | 4" |
| 유역 깊이(인치) | 6-3/4 |
| 분지 높이 | 34 " |
| 분지 높이 | 34 입력 |
| 보울 깊이 | 6 3 / 4 " |
| 그릇 길이 | 32 " |
| 그릇 모양 | 모서리 |
| 볼 폭 | 32 " |
| CEC 준수 | CEC 준수 |
| 색상 | 블랙, 실버 |
| 연결 배수구(인치) | 1-1/2 |
| 연결 배수구(인치) | 1 1 / 2 " |
| 배수 유형 | 다른 사람들의 P 트랩 |
| 마감재 | 미완성 |
| 유량 | 0.5 GPM |
| 계량기 | 14가. |
| 포함 사항 | 2개의 설치 렌치 |
| 백스플래시 포함 | 가능 |
| 수도꼭지 포함 | 가능 |
| 설치 하드웨어 포함 | 아니 |
| 사이드 스플래시 포함 | 가능 |
| 실내/실외 사용 | 옥내의 |
| 제조업체 보증 기간 | 1 년 |
| 설치 유형 - 싱크대 | 벽 |
| 스테이션 수 | 3 |
| 작동 Psi 범위 | 30psi ~ 100psi |
| 작업 유형 | 발 푸시 버튼 |
| 전체 높이 | 44 " |
| 전체 길이 | 37 " |
| 전체 폭 | 37 " |
| 봉사하는 사람들 | 3 |
| 연속 | 3562 시리즈 |
| 사이드 스플래시 높이 | 4" |
| 싱크 재료 | 스테인리스 강 |
| 싱크 유형 | 범용 |
| 타입 | 모서리 |
| 세척 분수 작동 유형 | 발 푸시 버튼 |
| 물 연결 | 1 / 2 " |
| 물 연결 | 1/2 인치 |
| 물 입구 연결 크기 | 1 / 2 " |
| 물 유입 연결 유형 | NPT |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 58.5 |
| 선박 높이 (cm) | 96.52 |
| 선박 길이 (cm) | 104.14 |
| 선박 폭 (cm) | 121.92 |
| HS 코드 | 7324100010 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 색상 | 전체 폭 | 배수 유형 | 유량 | 분지 높이 | 전체 높이 | 봉사하는 사람들 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3563-2-SO-DV-VPB-MXTP | 적외선 센서 | 블랙, 실버 | 37 " | 다른 사람들의 P 트랩 | 0.5 GPM | 34 " | 44 " | 3 | ₩ 10,925,424 |
제품 탐색
- ALTRONIX VERTILINE8 CCTV 절연 랙 마운트 전원 공급 장치, 전원 LED 8개
- DAZOR L1470-WH LED 원형 돋보기, 1.75X, 데스크 마운트, 흰색, 33인치
- ECEF 67200555001 나침반 렌치, 5,5mm 크기
- DYNABRADE 54730 직각 타입 1 절단 도구 3인치 직경
- K-FLEX USA 801-LRE-068238 피팅 절연 엘보 2-3 / 8 인치 ID
- GRAINGER BULK-RS-V75FDA-73 Viton 롤, 36인치 X 10Ft, 75A
- WEG CWBS40-33-30D02 14280349 접촉기, 정격 40A, 주 접점 3개(NO), 보조 접점 3개(NO), 3개(NC), 24V 50/60Hz
- OMRON R99-04-FOR-G5F G7j 시리즈 용 설치 브래킷 W 유형
더 알아보기
- KEYSHAFT
- MOEN
- MC PRODUCTS
- WESTCOTT
- BALDWIN ESTATE
- 돌리
- 카운터 싱크 센터 리머
- 전원 코드
- HID 고정물 액세서리
- 충전 원형 톱
- ANSELL 88-394 Alphatec 안감이 없는 내화학성 장갑
- RINGERS GLOVES R-266 절연 충격 장갑
- LOUISVILLE L-3022-PT 시리즈 유리섬유 확장 사다리
- ANVIL 2804 시리즈 플랫 앤빌렛, 나사산
- ALPHA FITTINGS 암 커플링
- ABB S202 Series Thermal Magnetic Circuit Breakers
- 일반 파이프 클리너 키네틱 워터 램 시리즈 드레인 클리너
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 게이지 가드, FKM 다이어프램
- TRICO 중력 급식 급유기 애플리케이터
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
ACORN 3563-2-F-DV-VPB-MXTP 세면대 코너 3 인용 발 작동
₩ 9,292,624 /단위