항목 | 세면대 |
유역 깊이 (인치) | 5-3/4 |
분지 높이 | 34 입력 |
색상 | 검정과 은색 |
연결 드레인 (In.) | 1-1/2 |
배수 유형 | 벽면 콘센트 |
유량 | 0.50 GPM |
자재 | 스테인레스 스틸 및 Vinylclad 아연 도금 강판 |
작동 압력 | 30-120 |
작업 유형 | 적외선 센서 |
전체 높이 | 44 " |
전체 길이 | 38 " |
전체 폭 | 32 " |
봉사하는 사람들 | 4 |
타입 | 반원형 |
전압 유형 | 24 |
물 연결 | 1/2 인치 |
선박 중량 (kg) | 65.7 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 봉사하는 사람들 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3543-2-F-DV-VPB-MXTP | 발 푸시 버튼 | 3 | ₩ 7,142,240 | ||
3543-2-SO-DV-VPB-MXTP | 적외선 센서 | 3 | ₩ 7,178,500 | ||
3544-2-F-DV-VPB-MXTP | 발 푸시 버튼 | 4 | ₩ 7,031,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.