제품 사양 :
| 항목 | 세면대 |
| ADA 규정 준수 | 아니 |
| 백 스플래시 높이 | 4" |
| 유역 깊이(인치) | 5-3/4 |
| 분지 높이 | 34 " |
| 분지 높이 | 34 입력 |
| 보울 깊이 | 5 3 / 4 " |
| 그릇 길이 | 33 " |
| 그릇 모양 | 반원형 |
| 볼 폭 | 26 3 / 4 " |
| CEC 준수 | CEC 준수 |
| 색상 | 블랙, 실버 |
| 연결 배수구(인치) | 1 1 / 2 " |
| 연결 배수구(인치) | 1-1/2 |
| 배수 유형 | 다른 사람들의 P 트랩 |
| 마감재 | 미완성 |
| 유량 | 0.5 GPM |
| 계량기 | 14가. |
| 포함 사항 | 2개의 설치 렌치 |
| 백스플래시 포함 | 가능 |
| 수도꼭지 포함 | 가능 |
| 설치 하드웨어 포함 | 아니 |
| 사이드 스플래시 포함 | 아니 |
| 실내/실외 사용 | 옥내의 |
| 제조업체 보증 기간 | 1 년 |
| 설치 유형 - 싱크대 | 벽 |
| 스테이션 수 | 4 |
| 작동 Psi 범위 | 30psi ~ 100psi |
| 작업 유형 | 발 푸시 버튼 |
| 전체 높이 | 44 " |
| 전체 길이 | 38 " |
| 전체 폭 | 32 " |
| 봉사하는 사람들 | 4 |
| 연속 | 3543 시리즈 |
| 싱크 재료 | 스테인리스 강 |
| 싱크 유형 | 범용 |
| 타입 | 반원형 |
| 세척 분수 작동 유형 | 발 푸시 버튼 |
| 물 연결 | 1 / 2 " |
| 물 연결 | 1/2 인치 |
| 물 입구 연결 크기 | 1 / 2 " |
| 물 유입 연결 유형 | NPT |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 65.7 |
| 선박 높이 (cm) | 104.14 |
| 선박 길이 (cm) | 96.52 |
| 선박 폭 (cm) | 121.92 |
| HS 코드 | 7324100010 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 봉사하는 사람들 | 색상 | 전체 폭 | 배수 유형 | 유량 | 분지 높이 | 전체 높이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3543-2-F-DV-VPB-MXTP | 발 푸시 버튼 | 3 | 블랙, 실버 | 32 " | 다른 사람들의 P 트랩 | 0.5 GPM | 34 " | 44 " | ₩ 9,590,176 | |
![]() |
3543-2-SO-DV-VPB-MXTP | 적외선 센서 | 3 | 블랙, 실버 | 32 " | 다른 사람들의 P 트랩 | 0.5 GPM | 34 " | 44 " | ₩ 9,002,496 | |
![]() |
3544-2-S0-DV-VPB-MXTP | 적외선 센서 | 4 | 블랙, 실버 | 32 " | 다른 사람들의 P 트랩 | 0.5 GPM | 34 " | 44 " | ₩ 10,249,280 |
제품 탐색
- MAIN FILTER INC. MF0064462 RHR660D20V 유압 필터, 셀룰로오스, 20미크론, Viton 씰, 높이 13.11인치
- HUCO 046101015 샤프트 클램프 칼라, 원피스, 15 mm 보어 직경, 스틸
- ANDERSON METALS CORP. 제품 6809 접지 플러그 밸브 1/4 인치 30 Psi 황동
- SALISBURY LPG4S / 9H 전기 장갑 보호대 9-1 / 2 크림 Pr
- PHILIPS ADVANCE IDL2T42M5LD35M 전기 디밍 안정기, 42W CFL, 120~277V
- EATON NGS312039B20ZGE 몰드 케이스 회로 차단기, Ng 프레임, Ng 유형, 1200A, 3극, 480Vac, 라인/부하
- OSG 1724608 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 Ticn
더 알아보기
- DRI-EAZ
- KEYSHAFT
- WAGNER
- BRAH ELECTRIC
- AIRCARE
- 에너지 회수 통풍기
- 다목적 사다리
- 가압식 휴대용 눈 세척 스테이션
- 코르크 롤 스톡
- 전기 유압 액세서리
- REVCOR 프로펠러, 24 인치
- CONDOR 범용 장갑, 검정색, 거친 라텍스
- SALISBURY 클래스 2 전기 장갑 키트, 14인치, 빨간색, 검정색
- KUSHLAN 제품 받침대 시멘트 믹서
- KEO 카운터싱크, 6-플루트, 고속 강철
- 실험실 안전 공급 비커, 저형
- OSG 엔드 밀 코너
- 승인된 공급업체 1"/1.5" Tri Clover 호환 피팅 캡
- ANVIL 더블 볼트 파이프 클램프
- 화살표 패스너 스테이플
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
ACORN 3544-2-F-DV-VPB-MXTP 세면대 반원형 4인 발 작동
₩ 8,811,072 /단위