제품 사양 :
| 항목 | 세면대 |
| ADA 규정 준수 | 아니 |
| 유역 깊이(인치) | 6-3/4 |
| 분지 높이 | 34 " |
| 분지 높이 | 34 입력 |
| 보울 깊이 | 6 3 / 4 " |
| 그릇 길이 | 33 " |
| 그릇 모양 | 원형의 |
| 볼 폭 | 33 " |
| CEC 준수 | CEC 준수 |
| 색상 | 블랙, 실버 |
| 연결 배수구(인치) | 2" |
| 연결 배수구(인치) | 2 |
| 배수 유형 | 다른 사람들의 P 트랩 |
| 마감재 | 미완성 |
| 유량 | 0.5 GPM |
| 계량기 | 14가. |
| 포함 사항 | 2개의 설치 렌치 |
| 백스플래시 포함 | 아니 |
| 수도꼭지 포함 | 가능 |
| 설치 하드웨어 포함 | 아니 |
| 사이드 스플래시 포함 | 아니 |
| 실내/실외 사용 | 옥내의 |
| 제조업체 보증 기간 | 1 년 |
| 설치 유형 - 싱크대 | 바닥 |
| 스테이션 수 | 6 |
| 작동 Psi 범위 | 30psi ~ 100psi |
| 작업 유형 | 적외선 센서 |
| 전체 높이 | 44 " |
| 전체 길이 | 38 1 / 4 " |
| 전체 폭 | 38 1 / 4 " |
| 봉사하는 사람들 | 6 |
| 연속 | 3506 시리즈 |
| 싱크 재료 | 스테인리스 강 |
| 싱크 유형 | 범용 |
| 타입 | 원형의 |
| 전압 | 24V 교류 |
| 전압 유형 | 24 |
| 세척 분수 작동 유형 | 감지기 |
| 물 연결 | 1 / 2 " |
| 물 연결 | 1/2 인치 |
| 물 입구 연결 크기 | 1 / 2 " |
| 물 유입 연결 유형 | NPT |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 67.5 |
| 선박 높이 (cm) | 104.14 |
| 선박 길이 (cm) | 96.52 |
| 선박 폭 (cm) | 121.92 |
| HS 코드 | 7324100010 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 작업 유형 | 봉사하는 사람들 | 전체 길이 | 색상 | 배수 유형 | 유량 | 분지 높이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | 38 1 / 4 " | 발 푸시 버튼 | 6 | 38 1 / 4 " | 블랙, 실버 | 다른 사람들의 P 트랩 | 0.5 GPM | 34 " | ₩ 12,891,744 | |
![]() |
3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | 54 " | 발 푸시 버튼 | 8 | 54 " | 블랙, 실버 | 다른 사람들의 P 트랩 | 0.5 GPM | 34 " | ₩ 12,483,968 | |
![]() |
3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP | 54 " | 적외선 센서 | 8 | 54 " | 블랙, 실버 | 다른 사람들의 P 트랩 | 0.5 GPM | 34 " | ₩ 18,144,976 |
제품 탐색
- COXREELS 1125-5-250-ED-BYXX 보관 핸드 크랭크 호스 릴, 저압, 42 x 19.25 x 17.63인치 크기
- MAIN FILTER INC. MF0085198 47351 교환 유압 필터, 유리, 5미크론, Viton 씰, 8.22인치 높이
- BALDOR / DODGE 119223 1610 X 1 1/4-IK 테이퍼 잠금 부싱
- TRIUMPH 트위스트 드릴 069904
- BLACK & DECKER 5131244-00 코드 및 플러그
- 블랙번(T&B) 58165 구리 원홀 러그, 표준 배럴, 1/2인치 볼트 크기, 주석 도금
- ENERPAC EP3404JB-G 전기 유압 펌프, 0.8갤런 사용 가능한 오일
- SOLBERG CT-SML345-401C 원심분리기 사전 세척기
더 알아보기
- DUFF-NORTON
- FAULTLESS
- KEYSHAFT
- HOBO
- SHAVIV
- PEX 튜브
- 작업 조명
- 테이퍼 핀
- 타이어 장착 및 분리 도구
- 에어 브레이크
- COTTERMAN 사다리 안전 케이지
- ANSELL 80-813 Activarmr 화염 방지 장갑
- ANSELL 11-926 Hyflex Light Duty 발유 장갑
- CONDOR 니트 장갑, 풀 핑거, 코팅되지 않음, 13 게이지, 흰색
- DESTACO 602 시리즈 직선 작업 클램프
- HOFFMAN 레이 인 와이어웨이 니플
- ANVIL 그린 롱 슬롯 채널
- 스피어 밸브 CPVC Schedule 80 피팅 황동 전환 티, 소켓 x 소켓 x Fipt
- EATON Danfoss GH793 시리즈 고무 유압 편조 호스
- 하이드 칼
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP 세면대 원형 6 인용 센서
₩ 13,498,144 /단위