ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP 세면대 원형 6인 발 작동 | AA2AKZ 10A320

ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP 세면대 원형 6 인용 발 운영

항목 : AA2AKZ모델: 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP교차 참조 : 10A320
재고 있음

그것을 얻으십시오 , 2월 17

₩ 12,891,744
10.00% 꺼짐
₩ 11,602,576 /단위
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

제품 사양 :

항목 세면대
ADA 규정 준수 아니
유역 깊이(인치) 6-3/4
분지 높이 34 "
분지 높이 34 입력
보울 깊이 6 3 / 4 "
그릇 길이 33 "
그릇 모양 원형의
볼 폭 33 "
CEC 준수 CEC 준수
색상 블랙, 실버
연결 배수구(인치) 2
연결 배수구(인치) 2"
배수 유형 다른 사람들의 P 트랩
마감재 미완성
유량 0.5 GPM
계량기 14가.
포함 사항 2개의 설치 렌치
백스플래시 포함 아니
수도꼭지 포함 가능
설치 하드웨어 포함 아니
사이드 스플래시 포함 아니
실내/실외 사용 옥내의
제조업체 보증 기간 1 년
설치 유형 - 싱크대 바닥
스테이션 수 6
작동 Psi 범위 30psi ~ 100psi
작업 유형 발 푸시 버튼
전체 높이 44 "
전체 길이 38 1 / 4 "
전체 폭 38 1 / 4 "
봉사하는 사람들 6
연속 3506 시리즈
싱크 재료 스테인리스 강
싱크 유형 범용
타입 원형의
세척 분수 작동 유형 발 푸시 버튼
물 연결 1 / 2 "
물 연결 1/2 인치
물 입구 연결 크기 1 / 2 "
물 유입 연결 유형 NPT

배송 정보:

선박 중량 (kg) 67.5
선박 높이 (cm)104.14
선박 길이 (cm)96.52
선박 폭 (cm)121.92
HS 코드7324100010
원산지US

제품 변형

프로덕트모델전체 폭작업 유형봉사하는 사람들전체 길이색상배수 유형유량분지 높이가격
ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP 세면대 원형 6인용 센서 | AA2ALA 10A321 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP38 1 / 4 "적외선 센서638 1 / 4 "블랙, 실버다른 사람들의 P 트랩0.5 GPM34 "₩ 13,498,144
ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R 감속기, Wrot 구리, C x C, 1/4 x 1/8인치 | AA2ALB 10A322 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP54 "발 푸시 버튼854 "블랙, 실버다른 사람들의 P 트랩0.5 GPM34 "₩ 12,483,968
ACORN 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP 세면대 원형 8인용 센서 | AA2ALC 10A323 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP54 "적외선 센서854 "블랙, 실버다른 사람들의 P 트랩0.5 GPM34 "₩ 18,144,976

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP 세면대 원형 6 인용 발 운영
₩ 12,891,744 /단위