ACORN 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP 세면대 반원형 3인용 센서 | AA2ALD 10A324

ACORN 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP 세면대 반원형 3인용 센서

항목 : AA2ALD모델: 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP교차 참조 : 10A324
재고 있음

그것을 얻으십시오 , 2월 17

₩ 9,548,400
10.00% 꺼짐
₩ 8,593,568 /단위
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

제품 사양 :

항목 세면대
ADA 규정 준수 가능
백 스플래시 높이 4 3 / 4 "
유역 깊이(인치) 5-3/4
분지 높이 34 입력
분지 높이 34 "
보울 깊이 5 3 / 4 "
그릇 길이 33 "
그릇 모양 반원형
볼 폭 26 1 / 2 "
CEC 준수 CEC 준수
색상 블랙, 실버
연결 배수구(인치) 1 1 / 2 "
연결 배수구(인치) 1-1/2
배수 유형 다른 사람들의 P 트랩
마감재 미완성
유량 0.5 GPM
계량기 14가.
포함 사항 2개의 설치 렌치
백스플래시 포함 가능
수도꼭지 포함 가능
설치 하드웨어 포함 아니
사이드 스플래시 포함 아니
실내/실외 사용 옥내의
제조업체 보증 기간 1 년
자재 스테인리스 강
설치 유형 - 싱크대
스테이션 수 3
작동 Psi 범위 30psi ~ 100psi
작업 유형 적외선 센서
전체 높이 44 "
전체 길이 38 "
전체 폭 32 "
봉사하는 사람들 3
연속 3423Ada 시리즈
싱크 재료 스테인리스 강
싱크 유형 범용
타입 반원형
전압 24V 교류
전압 유형 24
세척 분수 작동 유형 감지기
물 연결 1 / 2 "
물 연결 1/2 인치
물 입구 연결 크기 1 / 2 "
물 유입 연결 유형 NPT

배송 정보:

선박 중량 (kg) 63
선박 높이 (cm)104.14
선박 길이 (cm)96.52
선박 폭 (cm)121.92
HS 코드7324100010
원산지US

제품 변형

프로덕트모델봉사하는 사람들색상자재전체 폭배수 유형유량작업 유형분지 높이가격
ACORN 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP 세면대 반원형 4인용 센서 | AA2ALE 10A325 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP4블랙, 실버스테인리스 강32 "다른 사람들의 P 트랩0.5 GPM적외선 센서34 "₩ 11,925,056

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ACORN 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP 세면대 반원형 3인용 센서
₩ 9,548,400 /단위