KNIPEX 혀와 그루브 펜치 푸시 버튼 / 홈 조인트 / 빠른 조정 및 자체 조정 펜치를 포함하여 파이프, 튜브 피팅 또는 커넥터를 조이거나 풀고 불규칙한 모양의 물체를 잡거나 고정하거나 회전 할 수 있습니다. 다양한 핸들 재질과 턱 길이 및 너비로 제공
푸시 버튼 / 홈 조인트 / 빠른 조정 및 자체 조정 펜치를 포함하여 파이프, 튜브 피팅 또는 커넥터를 조이거나 풀고 불규칙한 모양의 물체를 잡거나 고정하거나 회전 할 수 있습니다. 다양한 핸들 재질과 턱 길이 및 너비로 제공
펜치 렌치
Knipex 플라이어 렌치는 케이블이나 와이어를 고정, 고정, 고정 및 구부리는 데 탁월한 도구입니다. 이 장치는 다양한 공작물에 신속하게 고정 할 수 있도록 여러 조정 설정 및 무한 위치가있는 시간 절약형 푸시 버튼을 갖추고 있습니다. 평행 한 매끄러운 턱과 더욱 통합되어 연질 또는 도금 된 재료의 손상을 방지하고 균일하고 완전한 접촉 그립을 제공합니다.
Knipex 플라이어 렌치는 케이블이나 와이어를 고정, 고정, 고정 및 구부리는 데 탁월한 도구입니다. 이 장치는 다양한 공작물에 신속하게 고정 할 수 있도록 여러 조정 설정 및 무한 위치가있는 시간 절약형 푸시 버튼을 갖추고 있습니다. 평행 한 매끄러운 턱과 더욱 통합되어 연질 또는 도금 된 재료의 손상을 방지하고 균일하고 완전한 접촉 그립을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 테더 가능 | 핸들 타입 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | + 86 03 125 | ₩135,065 | |||||||||
B | + 86 03 400 | ₩371,105 | |||||||||
C | + 86 05 150 | ₩140,122 | |||||||||
D | 86 05 S150 | ₩191,415 | |||||||||
E | + 86 03 150 | ₩121,485 | |||||||||
F | + 86 05 250 | ₩165,655 | |||||||||
G | + 86 05 180 | ₩130,707 |
절연 워터 펌프 플라이어
워터 펌프 플라이어
스타일 | 모델 | 맥스. 턱 개방 | 조정 유형 | 마감재 | 전체 길이 | 테더 가능 | 핸들 타입 | 항목 | 턱 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87 02 250T BKA | ₩106,260 | |||||||||
B | 88 02 250T BKA | ₩99,067 | |||||||||
C | 87 02 180T BKA | ₩112,227 | |||||||||
D | 87 02 300T BKA | ₩154,385 | |||||||||
E | 87 21 SBA | ₩146,510 | |||||||||
F | 87 21 SBA | ₩120,242 | |||||||||
G | 88 02 300T BKA | ₩126,507 | |||||||||
H | + 87 01 125 | ₩76,352 | |||||||||
I | + 89 01 250 | ₩73,027 | |||||||||
J | 88 02 SBA | ₩68,285 | |||||||||
K | 88 01 SBA | ₩63,175 | |||||||||
L | 87 02 SBA | ₩93,082 | |||||||||
M | 87 01 SBA | ₩85,575 | |||||||||
N | + 87 01 150 | ₩81,515 | |||||||||
O | + 87 51 250 | ₩97,614 | |||||||||
P | 85 01 미국 | ₩155,260 | |||||||||
Q | 88 01 SBA | ₩74,340 | |||||||||
R | 88 02 SBA | ₩79,520 | |||||||||
S | 87 01 SBA | ₩93,800 | |||||||||
T | 87 02 SBA | ₩98,700 | |||||||||
U | 87 02 SBA | ₩139,317 | |||||||||
V | 88 01 SBA | ₩106,295 | |||||||||
W | 87 01 SBA | ₩128,205 | |||||||||
X | 88 02 SBA | ₩106,907 | |||||||||
Y | 87 01 SBA | ₩217,717 |
자체 래칫 펜치
혀 및 그루브 플라이어
스타일 | 모델 | 조정 유형 | 마감재 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | + 81 11 250 | ₩172,532 | ||||||||
B | + 81 01 250 | ₩113,662 | ||||||||
C | + 87 03 125 | ₩118,825 | ||||||||
D | + 87 03 300 | ₩171,255 | ||||||||
E | + 87 03 180 | ₩126,612 | ||||||||
F | + 88 02 250 | ₩79,065 | ||||||||
G | + 87 03 250 | ₩129,920 | ||||||||
H | 88 08 미국 | ₩95,742 | ||||||||
I | + 88 01 250 | ₩65,117 | ||||||||
I | + 88 01 300 | ₩115,710 | ||||||||
J | + 88 01 180 | ₩62,894 | ||||||||
K | + 87 01 180 | ₩86,030 | ||||||||
L | + 87 41 250 | ₩103,145 | ||||||||
M | + 87 02 180 | ₩96,547 | ||||||||
N | + 87 01 250 | ₩89,110 | ||||||||
O | + 87 11 250 | ₩104,107 | ||||||||
P | + 87 01 300 | ₩124,652 |
펜치
스타일 | 모델 | 턱 길이 | 턱 폭 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | + 41 24 225 | ₩97,020 | ||||
B | + 41 34 165 | ₩70,332 |
플라이어 렌치 육각 푸시 버튼 5인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
86 03 SBA | 아4QZU | ₩ 130,602 |
스패너 플라이어 박스 조인트 10 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
87 41 SBA | AB9MJX | ₩ 107,992 |
미니 콤비네이션 플라이어 4-1/4인치 길이 빨간색/노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
+ 08 05 110 | AA2KTN | ₩ 81,620 |
더 알아보기
- 수레 및 수레 액세서리
- 특성 테스터 (비전기적)
- 소방 의류 및 액세서리
- 해양 및 RV 펌프
- 코크스 및 실란트
- 맨홀 보호 난간
- 역류 방지기
- 루프 탑 마운팅 레일
- 접점 블록이있는 비 조광 선택기 스위치
- 아이들러 스프로킷
- MOBILE SHOP 롤링 캐비닛
- SNAP-TITE 니플, 316 SS, 1-1/2" ~ 11-1/2"
- SURE-FOOT FRP 계단 코
- SARGENT 장붓 구멍 잠금 레버 손잡이
- REELCRAFT 용접 호스 릴 FD80000 시리즈
- ACROVYN 엔드 캡, 펄, 아크로빈
- FERVI 도구 상자
- AMS 오거 팁이 있는 5/8인치 스레드 스플릿 코어 샘플러
- MARTIN SPROCKET 더블 테이퍼 부시형 롤러 체인 스프로킷 체인수 60
- 3M 호흡 튜브 커버