그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혀 및 홈 플라이어 |
조정 유형 | 그루브 조인트 |
마감재 | 크롬 도금 |
핸들 타입 | 담근 |
턱 스타일 | V- 죠 |
자재 | 크롬 바나듐 전기 강판 |
맥스. 턱 개방 | 2" |
턱 위치 수 | 0 |
전체 길이 | 10 " |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 조정 유형 | 마감재 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 87 01 300 | 누름 단추 | 우아한 | 담근 | 2.75 " | 2.75 " | 12 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 124,652 | ||
+ 88 02 250 | 그루브 조인트 | 우아한 | 기능성 | 3 / 4 " | 2" | 10 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 79,065 | ||
+ 87 01 180 | 누름 단추 | 우아한 | 담근 | 3 / 4 " | 1.5 " | 7.25 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 86,030 | ||
+ 87 01 250 | 누름 단추 | 우아한 | 담근 | 3 / 4 " | 2" | 10 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 89,110 | ||
+ 87 11 250 | 누름 단추 | 우아한 | 담근 | 3 / 4 " | 2" | 10 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 104,107 | ||
+ 87 41 250 | 누름 단추 | 우아한 | 담근 | 3 / 4 " | 1.25 " | 10 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 103,145 | ||
+ 88 01 180 | 그루브 조인트 | 우아한 | 담근 | 3 / 4 " | 1.5 " | 7.25 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 62,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.