SNAP-TITE 니플, 316 SS, 1-1 / 2 "~ 11-1 / 2"
필터
바디 재질 : 316 스테인레스 스틸 , 몸 사이즈: 1.5 " , 마치다: 평원 , 잠금 장치: 공 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 인감 재질: 좋은 , 실 크기: 1-1/2"-11-1/2 , 밸브 디자인: 아가
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVHN24-24F | FNPT | 72gpm | 3.125 " | 1500의 PSI | ₩ 1,326,325 | |
B | SPN24-24F | NPT | 110gpm | 2.437 " | 3000의 PSI | ₩ 582,855 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 미터 액세서리
- 고정 사다리
- 지하 스프링클러 헤드 노즐
- 분말 벌크 레벨 제어
- 접촉기 액세서리
- 와이어코넥터
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 구리
- 우물펌프
- 실험실기구
- HI-TECH DURAVENT 파란색 비닐 / 라미네이트 호스
- BUSSMANN 반도체 퓨즈
- SOUTHWIRE COMPANY Bend Max 시리즈 도관 벤더
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1/4-32 Unef
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/8-7 Unc Lh
- GRUVLOK 플랜지 플렉스 커넥터
- EATON Comet Series Perfect Prox Right Angleglele 보기 광전 센서
- DAYTON 다발
- VESTIL D-150/650 시리즈 도크 씰/쉘터 조합
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDTS 단일 감속 감속기