KNIPEX 펜치 렌치
스타일 | 모델 | 테더 가능 | 핸들 타입 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | + 86 03 125 | 테더 가능하지 않음 | 담근 | 플라이어 렌치 | 31 / 64 " | 37 / 64 " | 크롬 바나듐 전기 강판 | 7 / 8 " | 5" | ₩ 135,065 | |
B | + 86 03 400 | 테더 가능하지 않음 | 담근 | 플라이어 렌치 | 2.75 " | 2 15 / 64 " | 크롬 바나듐 전기 강판 | 3.375 " | 16 " | ₩ 371,105 | |
C | + 86 05 150 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 기능성 | 펜치 렌치 | - | 9 / 32 " | 크롬 바나듐 강철 | 1" | 6" | ₩ 140,122 | |
D | 86 05 S150 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 기능성 | 펜치 렌치 | - | 9 / 32 " | 크롬 바나듐 강철 | 1" | 6" | ₩ 191,415 | |
E | + 86 03 150 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 담근 | 펜치 렌치 | 3 / 4 " | 9 / 32 " | 크롬 바나듐 강철 | 1" | 6" | ₩ 121,485 | |
F | + 86 05 250 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 기능성 | 펜치 렌치 | - | 5 / 16 " | 크롬 바나듐 강철 | 1.75 " | 10 " | ₩ 165,655 | |
G | + 86 05 180 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 기능성 | 펜치 렌치 | - | 5 / 16 " | 크롬 바나듐 강철 | 1.375 " | 7.25 " | ₩ 130,707 |
펜치 렌치
Knipex 플라이어 렌치는 케이블이나 와이어를 고정, 고정, 고정 및 구부리는 데 탁월한 도구입니다. 이 장치는 다양한 공작물에 신속하게 고정 할 수 있도록 여러 조정 설정 및 무한 위치가있는 시간 절약형 푸시 버튼을 갖추고 있습니다. 평행 한 매끄러운 턱과 더욱 통합되어 연질 또는 도금 된 재료의 손상을 방지하고 균일하고 완전한 접촉 그립을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 윤활유 저장 및 분배 시스템
- 유리 및 세라믹 드릴 비트
- 강제 공기 오일 쿨러
- 빈 선반 액세서리
- 버스 플러그 훅 스틱 및 액세서리
- 드럼
- 식품 서비스 기기 및 장비
- DC 모터
- 호이스트 및 트롤리
- 레이스 웨이 및 액세서리
- TSI ALNOR 공기 흐름 캡처 후드
- SMITH-BLAIR 파이프 커플 링
- ARLINGTON INDUSTRIES 압축 커플 링, IMC, 강성
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 슬라이딩 오버헤드 트랙 시스템 고정 엔드 키트
- THOMAS & BETTS 절연 분리
- LEESON 확실한 목적 잠수정 유압 엘리베이터 펌프 모터, 삼상, 강성 베이스
- SPEARS VALVES PVC 바구니 스트레이너, 소켓 엔드, EPDM
- EATON CLDCB 시리즈 전자 배선용 회로 차단기, L 프레임
- NORTON ABRASIVES 접시 그라인딩 휠
- DEWALT Jobber 길이 드릴 비트