SMITH-BLAIR 파이프 커플링
Smith-Blair 파이프 커플링은 특별한 준비나 특정 도구 없이 두 파이프 사이에 누출 방지 밀봉을 생성하거나 분할/과도하게 손상된 파이프를 교체하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 볼트 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 볼트 수 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41100008401003 | 1 / 2 "X 7" | 4.5 " | 150의 PSI | 2 | 1 / 2 " | ₩ 145,320 | |
A | 41100010501003 | 1 / 2 "X 7" | 4.5 " | 150의 PSI | 2 | 3 / 4 " | ₩ 167,020 | |
A | 41100013201003 | 1 / 2 "X 7" | 5" | 150의 PSI | 2 | 1" | ₩ 173,740 | |
A | 41100023801003 | 1 / 2 "X 7" | 5" | 150의 PSI | 2 | 2" | ₩ 244,965 | |
A | 41100019001003 | 1 / 2 "X 7" | 5" | 150의 PSI | 2 | 1.5 " | ₩ 219,362 | |
A | 41100023841003 | 1 / 2 "X 14" | 12 " | 150의 PSI | 3 | 2" | ₩ 411,634 | |
A | 41100023821003 | 1 / 2 "X 14" | 7" | 150의 PSI | 3 | 2" | ₩ 338,555 | |
A | 41100019010003 | 1 / 2 "X 14" | 12 " | 150의 PSI | 2 | 1.5 " | ₩ 484,592 | |
A | 41100013210003 | 1 / 2 "X 14" | 12 " | 150의 PSI | 2 | 1" | ₩ 373,065 | |
A | 41100010510003 | 1 / 2 "X 14" | 12 " | 150의 PSI | 2 | 3 / 4 " | ₩ 372,767 | |
A | 41100008410003 | 1 / 2 "X 14" | 12 " | 150의 PSI | 2 | 1 / 2 " | ₩ 354,725 | |
A | 41190045012003 | 2-5 / 8 "X 25" | 24 " | 150의 PSI | 4 | 4" | ₩ 1,676,797 | |
B | 46102340285000 | 5 / 8 " | 4" | 250의 PSI | 2 | 2-21/64 to 2-27/32" | ₩ 362,355 | |
B | 46103460421000 | 5 / 8 " | 5" | 250의 PSI | 4 | 3-29/64 to 4-13/64" | ₩ 544,635 | |
B | 46106540765000 | 5 / 8 " | 6" | 250의 PSI | 4 | 6-17/32 to 7-41/64" | ₩ 937,912 | |
B | 46108540985000 | 5 / 8 " | 6" | 250의 PSI | 4 | 8-17/32 to 9-27/32" | ₩ 1,118,075 | |
B | 46110651220000 | 5 / 8 " | 7.5 " | 250의 PSI | 8 | 10-41/65 to 12-1/5" | ₩ 1,351,402 | |
B | 46112751440000 | 5 / 8 " | 7.5 " | 250의 PSI | 8 | 12-3/4 to 14-2/5" | ₩ 1,574,387 | |
B | 46104460560000 | 5 / 8 " | 5.5 " | 250의 PSI | 4 | 4-29/64 to 5-3/5" | ₩ 665,682 | |
B | 46102840335000 | 5 / 8 " | 4" | 250의 PSI | 2 | 2-53/64 to 3-11/32" | ₩ 443,800 | |
B | 46101810228000 | 5 / 8 " | 4" | 250의 PSI | 2 | 1-51/64 to 2-17/64" | ₩ 285,180 | |
A | 41190045001003 | 5 / 8 "X 6" | 5" | 150의 PSI | 4 | 4" | ₩ 456,907 | |
A | 41190035001003 | 5 / 8 "X 6" | 5" | 150의 PSI | 3 | 3" | ₩ 334,477 | |
A | 41190045002003 | 5/8" x 10-1/2" | 7" | 150의 PSI | 4 | 4" | ₩ 588,385 | |
A | 41100035002003 | 5/8" x 10-1/2" | 7" | 150의 PSI | 3 | 3" | ₩ 468,177 | |
A | 41190045010003 | 5 / 8 "X 15" | 12 " | 150의 PSI | 4 | 4" | ₩ 940,835 | |
A | 41190035010003 | 5 / 8 "X 15" | 12 " | 150의 PSI | 3 | 3" | ₩ 736,207 | |
A | 41190045011003 | 5 / 8 "X 17" | 16 " | 150의 PSI | 4 | 4" | ₩ 1,123,027 |
특징
- 진동을 완화하고 제한된 파이프 확장 및 수축을 허용하는 연성 철 구조를 제공합니다.
- 그들은 물, 기름, 천연 가스, 산, 알칼리, 탄화수소 액체 및 기타 많은 화학 물질에 저항하는 니트릴 개스킷을 특징으로 합니다.
- 이 커플링은 최대 12인치의 표준 파이프 크기에 사용할 수 있으며 최대 250psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
표준 및 승인
- ANSI A21.11
- ASTM A536
- 와와 C219
- NSF61
- NSF/ANSI 372
자주 묻는 질문
플랜지 디자인의 목적은 무엇입니까?
이 커플링의 플랜지형 디자인은 두 개의 튜브/파이프 끝단을 통과하는 재료에 끌림이나 저항을 일으키지 않고 매끄럽게 연결하는 데 도움이 됩니다.
이 커플 링은 어떤 파이프 재료에 사용됩니까?
탄소강, 스테인리스강, 연성철, 석면 시멘트, PVC, HDPE 및 구리.
이 커플링은 내식성이 있습니까?
Smith-Blair 커플링은 Flexi-Coat 퓨전 본드 에폭시 코팅 마감 처리로 내식성이 우수하여 음용수가 아닌 수도 배관 시스템에서 안전하게 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 와셔 호스
- 캐비닛 캐치 및 래치
- 안장 통풍구
- 박격포 및 유봉 세트
- 하수구
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 유압 모터
- 로터리 펌프
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 가청 및 스트로브 가드
- LITTLE GIANT 3 양면 레이즈 드 메쉬 박스 트럭
- PRECISION BRAND 아버 심 0.0080 Id
- DMC Hd 파이프 스트랩 304 스테인레스 스틸
- BRADY B-7641 LSZH PaermSleeve 와이어 마커
- YG-1 TOOL COMPANY E5025 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷, Tylon-Futura 코팅
- HOFFMAN 90도 씰링 플레이트
- EATON C 시리즈 전자 배선용 회로 차단기, N 프레임
- LEATHERHEAD TOOLS 아이언 시리즈, Halligan 및 도끼
- JAY R. SMITH MFG. CO 청소