그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 커플 링 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
볼트 재질 | 탄소강 |
볼트 크기 | 1 / 2 "X 7" |
가스켓 재질 | 니트릴 |
길이 | 5" |
최대. 압력 | 150의 PSI |
볼트 수 | 2 |
파이프 크기 | 1" |
온도. 범위 | -20도 ~ 180도 F |
진공 등급 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 7307193070 |
원산지 | US |
A. 이 파이프 커플 링은 부식 방지를 위해 에폭시 코팅 처리되어 있습니다.
A. 150PSI.
모델 | 볼트 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 볼트 수 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41100008401003 | 1 / 2 "X 7" | 4.5 " | 150의 PSI | 2 | 1 / 2 " | ₩ 152,285 | |
41100008410003 | 1 / 2 "X 14" | 12 " | 150의 PSI | 2 | 1 / 2 " | ₩ 358,452 | |
41100010501003 | 1 / 2 "X 7" | 4.5 " | 150의 PSI | 2 | 3 / 4 " | ₩ 175,017 | |
41100010510003 | 1 / 2 "X 14" | 12 " | 150의 PSI | 2 | 3 / 4 " | ₩ 390,617 | |
41100013210003 | 1 / 2 "X 14" | 12 " | 150의 PSI | 2 | 1" | ₩ 390,932 | |
41100019001003 | 1 / 2 "X 7" | 5" | 150의 PSI | 2 | 1.5 " | ₩ 229,862 | |
41100019010003 | 1 / 2 "X 14" | 12 " | 150의 PSI | 2 | 1.5 " | ₩ 489,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.