항목 | 플라이어 렌치 |
조정 유형 | 누름 단추 |
마감재 | 니켈 도금 |
핸들 타입 | 담근 |
턱 길이 | 31 / 64 " |
턱 스타일 | 스트레이트 턱 |
턱 폭 | 37 / 64 " |
자재 | 크롬 바나듐 전기 강판 |
맥스. 턱 개방 | 7 / 8 " |
턱 위치 수 | 11 |
전체 길이 | 5" |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 테더 가능 | 핸들 타입 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 86 05 150 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 기능성 | 펜치 렌치 | - | 9 / 32 " | 크롬 바나듐 강철 | 1" | 6" | ₩ 140,122 | ||
86 05 S150 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 기능성 | 펜치 렌치 | - | 9 / 32 " | 크롬 바나듐 강철 | 1" | 6" | ₩ 191,415 | ||
+ 86 05 180 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 기능성 | 펜치 렌치 | - | 5 / 16 " | 크롬 바나듐 강철 | 1.375 " | 7.25 " | ₩ 130,707 | ||
+ 86 05 250 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 기능성 | 펜치 렌치 | - | 5 / 16 " | 크롬 바나듐 강철 | 1.75 " | 10 " | ₩ 165,655 | ||
+ 86 03 150 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 담근 | 펜치 렌치 | 3 / 4 " | 9 / 32 " | 크롬 바나듐 강철 | 1" | 6" | ₩ 121,485 | ||
+ 86 03 400 | 테더 가능하지 않음 | 담근 | 플라이어 렌치 | 2.75 " | 2 15 / 64 " | 크롬 바나듐 전기 강판 | 3.375 " | 16 " | ₩ 371,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.