QUANTUM STORAGE SYSTEMS 스트레이트 월 컨테이너
스타일 | 모델 | 외부 길이 | 높이 | 내부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 폭 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RSO1207-5 | 12 " | 5" | 5" | 7.5 " | 0.1 cu. ft. | 7-1 / 2 " | 9.75 " | 5.5 " | ₩ 49,000 | |
B | RSO1215-5 | 12 " | 5" | 5" | 15 " | 0.3 cu. ft. | 15 " | 9.5 " | 13 " | ₩ 61,582 | |
C | RSO1215-7 | 12 " | 7-1 / 2 " | 7" | 15 " | 0.5 cu. ft. | 15 " | 9.5 " | 13 " | ₩ 75,145 | |
D | RSO2422-11 | 24 " | 11 " | 10.25 " | 22.5 " | 3.5 cu. ft. | 22-1 / 2 " | 21.5 " | 20.5 " | ₩ 142,187 | |
E | RSO2415-9 | 24 " | 9-1 / 2 " | 9" | 15 " | 1.4 cu. ft. | 15 " | 21.5 " | 13 " | ₩ 94,675 | |
F | RSO2415-5 | 24 " | 5" | 5" | 15 " | 0.7 cu. ft. | 15 " | 21.5 " | 13 " | ₩ 76,702 |
직선 벽 컨테이너
Quantum Storage Systems 일자형 벽 컨테이너는 보관 또는 운송에 사용할 때 공간을 최대화하도록 설계되었습니다. 고강도 및 내구성을 위해 강화된 모서리가 특징이며 우수한 내충격성을 위해 고밀도 폴리에틸렌으로 성형됩니다. 이 컨테이너는 취급 및 휴대가 용이하도록 양쪽에 손잡이가 통합되어 있으며 12인치 및 24인치 외부 길이 옵션으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 부착된 뚜껑 용기 먼지나 손상으로부터 내용물을 보호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 턱 커플 링 거미
- 임계 영역 진공
- 바인더로드
- 젖꼭지 캐디
- 식품 저장 선반 액세서리
- 교체용부품
- 도르래 및 풀리
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 플러시 밸브
- 퍼티
- NATIONAL GUARD 솔리드 메탈 플랫 아스트라 갈 더블 도어 웨더 스트립
- AMPCO METAL 조정 가능한 후크 스패너 렌치
- POWER FIRST 케이블 분배기
- DAYTON 348 시리즈 DC 기어 모터
- VULCAN HART 유연한 도관
- WATTS LF263A 시리즈 소형 압력 레귤레이터
- SPEARS VALVES PVC 러그 삽입 버터플라이 밸브, 레버 핸들, 아연 러그, EPDM
- BALDOR MOTOR 농장용 모터, C면, 발 장착형, 단상
- MILWAUKEE 무선 팜 네일러
- MEMPHIS GLOVE NXG 그레이 PU 작업 장갑