그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벽 컨테이너 |
색상 | 회색 |
높이 | 5" |
내부 높이 | 5" |
내부 길이 | 9.75 " |
안쪽 너비 | 5.5 " |
길이 | 12 " |
부하 용량 | 100의 파운드 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
외부 높이 | 5" |
외부 길이 | 12 " |
바깥 쪽 너비 | 7.5 " |
UPC | 651588038338 |
음량 | 0.1 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.1 cu. ft. |
폭 | 7-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 길이 | 높이 | 내부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 폭 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSO1215-5 | 12 " | 5" | 5" | 15 " | 0.3 cu. ft. | 15 " | 9.5 " | 13 " | ₩ 67,672 | ||
RSO2422-11 | 24 " | 11 " | 10.25 " | 22.5 " | 3.5 cu. ft. | 22-1 / 2 " | 21.5 " | 20.5 " | ₩ 173,617 | ||
RSO2415-9 | 24 " | 9-1 / 2 " | 9" | 15 " | 1.4 cu. ft. | 15 " | 21.5 " | 13 " | ₩ 112,017 | ||
RSO1215-7 | 12 " | 7-1 / 2 " | 7" | 15 " | 0.5 cu. ft. | 15 " | 9.5 " | 13 " | ₩ 77,472 | ||
RSO2415-5 | 24 " | 5" | 5" | 15 " | 0.7 cu. ft. | 15 " | 21.5 " | 13 " | ₩ 84,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.