WATTS LF263A 시리즈 소형 압력 레귤레이터
필터
연결 타입: FIP , 디스크 재질: 부나 N , 키: 4.375 " , 입구 연결: 암나사 , 인레트 유형: 암나사 , 길이: 2.125 " , 맥스. 압력: 300의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 140도 F , 최대. 일의 압박감: 300 PSI , 제조사 시리즈: LF263A , 콘센트 연결: 암나사 , 출구 유형: 암나사 , 스타일: 3 방법 , 트림 소재: 무연 황동 , 밸브 디자인: 3- 방법
스타일 | 모델 | 조정 가능한 감압 범위 | 본체 재질 | 인 레트 크기 | 입구 나사 유형 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/4 LF263A 10-125 | - | 무연 황동 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | 10 ~ 125 psi | ₩ 273,700 | |
B | 1/2 LF263A 10-125 | - | 무연 황동 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | 10 ~ 125 psi | ₩ 326,182 | |
B | 1/2 LF263A 50-175 | - | 무연 황동 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | 50 ~ 175 psi | ₩ 309,015 | |
B | 3/8 LF263A 10-125 | - | 무연 황동 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | 10 ~ 125 psi | ₩ 299,477 | |
C | LF263A 1-25 1/2 | 1 ~ 25 psi | 황동 | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | - | ₩ 561,820 | |
C | LF263A 1-25 1/4 | 1 ~ 25 psi | 무연 황동 | 1 / 4 " | NPT | 1 / 4 " | - | ₩ 470,008 | |
D | LF263A-G 1-25 1/2 | 1 ~ 25 psi | 무연 황동 | 1 / 2 " | FTP 확장자 | 1 / 2 " | - | ₩ 813,596 | |
C | LF263A 1-25 3/8 | 1 ~ 25 psi | 황동 | 3 / 8 " | NPT | 3 / 8 " | - | ₩ 438,648 | |
C | LF263A 3-50 1/4 | 3 ~ 50 psi | 무연 황동 | 1 / 4 " | NPT | 1 / 4 " | - | ₩ 438,648 | |
D | LF263A-G 3-50 1/2 | 3 ~ 50 psi | 무연 황동 | 1 / 2 " | FTP 확장자 | 1 / 2 " | - | ₩ 813,596 | |
C | LF263A 3-50 3/8 | 3 ~ 50 psi | 무연 황동 | 3 / 8 " | NPT | 3 / 8 " | - | ₩ 438,648 | |
D | LF263A-V 1/4 | 3 ~ 50 psi | 무연 황동 | 1 / 4 " | FTP 확장자 | 1 / 4 " | - | ₩ 521,864 | |
C | LF263A 3-50 1/2 | 3 ~ 50 psi | 무연 황동 | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | - | ₩ 561,820 | |
C | LF263A 10-125 1/2 | 10 ~ 125 psi | 황동 | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | - | ₩ 561,820 | |
C | LF263A 10-125 3/8 | 10 ~ 125 psi | 황동 | 3 / 8 " | NPT | 3 / 8 " | - | ₩ 438,648 | |
C | LF263A 10-125 1/4 | 10 ~ 125 psi | 황동 | 1 / 4 " | NPT | 1 / 4 " | - | ₩ 438,648 | |
D | LF263A-G 10-125 1/4 | 10 ~ 125 psi | 무연 황동 | 1 / 4 " | FTP 확장자 | 1 / 4 " | - | ₩ 681,772 | |
D | LF263A-G 10-125 3/8 | 10 ~ 125 psi | 황동 | 3 / 8 " | NPT | 3 / 8 " | - | ₩ 681,772 | |
C | LF263A 50-175 1/2 | 50 ~ 175 psi | 황동 | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | - | ₩ 561,820 | |
C | LF263A 50-175 3/8 | 50 ~ 175 psi | 무연 황동 | 3 / 8 " | FTP 확장자 | 3 / 8 " | - | ₩ 470,008 | |
C | LF263A 50-175 1/4 | 50 ~ 175 psi | 무연 황동 | 1 / 4 " | FTP 확장자 | 1 / 4 " | - | ₩ 438,648 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구멍 톱 키트
- 휴대용 잠금 키트
- 공기 순환기 액세서리
- 희석 탱크 및 트랩
- 블레이드 용접기
- 엔진 구동 펌프
- 안전보관
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- WILTON TOOLS 워크샵 바이스
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, Form C, 미니어처 리미트 스위치
- VULCAN HART 파일럿 어셈블리
- ZURN 벽 배수로 사용을 위한 싱크 트랩
- COOPER B-LINE 슬롯형 활주로 지원 키트
- LEESON PE350 시리즈, AC 기어모터, 삼상, TEFC 230/460V 평행축
- ULTRA-DEX USA 중금속 보링 바
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 절단 토치
- REMCO 59인치 기본 알루미늄 손잡이
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MSRD 웜/웜 이중 감속 감속기