TELEMECANIQUE 센서 1NO/1NC, C형, 소형 리미트 스위치
필터
액추에이터 위치 : Top , 암페어: 3 , 본체 재질: 아연 , 연락처 양식: 1NO / 1NC, 형태 C , 깊이: 0.63 " , 전기적 연결: M12 4 핀 커넥터 , 키: 1.97 " , IP 등급: 68 , NEMA 등급: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 158도 F , 전압 정격: 240AC / 250DC , 배선 입력: M12 커넥터, 4 핀
스타일 | 모델 | 롤러 폭 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 스타일 | 여행 & 티켓 | 팔 재질 | 운동 | 운영력 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCMD2106M12 | - | 5.19 " | 워블 스틱 | 90 학위 | 강철 | 모든 방향 | 0.9 인치-파운드 | - | ₩ 310,782 | |
B | XCMD2110M12 | - | 0.39 " | 플런저 | 0.2 " | 금속 | 수직선 | 1.9의 파운드 | - | ₩ 228,567 | |
C | XCMD2102M12 | 0.14 " | 0.8 " | 플런저 | 0.31 " | 금속 | 수평 | 1.6의 파운드 | 0.46 " | ₩ 277,357 | |
D | XCMD2124M12 | 0.47 " | 0.74 " | 플런저 | 1.18 " | 금속 | 수평, 단방향 | 0.6의 파운드 | 0.35 " | ₩ 335,492 |