그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 조절 밸브 |
조정 가능한 감압 범위 | 3 ~ 50 psi |
본체 재질 | 무연 황동 |
디스크 재료 | 부나 N |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
맥스. 작동 온도. | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 300 PSI |
Mfr. 시리즈 | LF263A |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 설정 범위 | 1 바 |
스트레이너 | 아니 |
스타일 | 3 방법 |
트림 재료 | 무연 황동 |
밸브 디자인 | 3- 방법 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
프로덕트 | 모델 | 조정 가능한 감압 범위 | 본체 재질 | 인 레트 크기 | 입구 나사 유형 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 LF263A 10-125 | - | 무연 황동 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | 10 ~ 125 psi | ₩ 273,700 | ||
3/8 LF263A 10-125 | - | 무연 황동 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | 10 ~ 125 psi | ₩ 299,495 | ||
1/2 LF263A 10-125 | - | 무연 황동 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | 10 ~ 125 psi | ₩ 326,182 | ||
1/2 LF263A 50-175 | - | 무연 황동 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | 50 ~ 175 psi | ₩ 309,015 | ||
LF263A 3-50 1/2 | 3 ~ 50 psi | 무연 황동 | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | - | ₩ 561,820 | ||
LF263A-G 3-50 1/2 | 3 ~ 50 psi | 무연 황동 | 1 / 2 " | FTP 확장자 | 1 / 2 " | - | ₩ 813,596 | ||
LF263A 10-125 3/8 | 10 ~ 125 psi | 황동 | 3 / 8 " | NPT | 3 / 8 " | - | ₩ 438,648 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.