그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펜치 |
마감재 | 니켈 도금 |
핸들 타입 | 플레인 그립 |
턱 용량 | 2-13 / 64 " |
턱 길이 | 1 23 / 64 " |
턱 스타일 | 스트레이트 턱 |
턱 두께 | 15 / 32 " |
턱 폭 | 2 11 / 64 " |
길이 | 8 55 / 64 " |
자재 | 크롬 바나듐 전기 강판 |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
철사 절단기 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 턱 길이 | 턱 폭 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ 41 34 165 | 2 23 / 64 " | 1 7 / 32 " | 6.5 " | ₩ 70,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.