그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워터 펌프 플라이어 |
조정 유형 | 누름 단추 |
마감재 | 우아한 |
핸들 타입 | 담근 |
턱 타입 | V- 죠 |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1.5 " |
턱 위치 수 | 18 |
전체 길이 | 7.25 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 1.78 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 턱 개방 | 조정 유형 | 마감재 | 전체 길이 | 테더 가능 | 핸들 타입 | 항목 | 턱 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 01 미국 | 1.25 " | 자가 조정 | 그레이 아트라멘타이징 | 10 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 담근 | 워터 펌프 플라이어 | - | ₩ 155,260 | ||
+ 87 01 150 | 1.25 " | 누름 단추 | 우아한 | 6" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 담근 | 워터 펌프 플라이어 | - | ₩ 81,515 | ||
+ 87 51 250 | 1.25 " | 누름 단추 | 우아한 | 10 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 담근 | 워터 펌프 플라이어 | - | ₩ 97,615 | ||
87 01 SBA | 2" | 누름 단추 | 우아한 | 10 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 담근 | 워터 펌프 플라이어 | - | ₩ 93,800 | ||
87 01 SBA | 2.75 " | 누름 단추 | 우아한 | 12 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 담근 | 워터 펌프 플라이어 | - | ₩ 128,205 | ||
87 01 SBA | 3.5 " | 누름 단추 | 우아한 | 16 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 담근 | 워터 펌프 플라이어 | - | ₩ 217,717 | ||
+ 87 01 560 | 4.5 " | 누름 단추 | 우아한 | 22 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 담근 | 워터 펌프 플라이어 | - | ₩ 277,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.