고정식 전기 공기 압축기
일반 구형 디젤 구동식 공기 압축기에 대한 대안을 찾고 계십니까? 더 이상 보지 마십시오. Raptor Supplies 귀하의 요구 사항이 충족되었습니다. 전기 압축기에는 연료가 필요하지 않습니다....자세히 보기
수직 전기 공기 압축기, 1단, 스플래쉬 윤활
SPEEDAIRE 단일 단계 전기 공기 압축기는 내부 구성 요소에 오일을 정밀하게 공급하기 위해 공압식 기후 제어 시스템에 압축 공기 흐름을 제공하도록 설계된 비말 윤활 방식입니다. 그들은 펌프를 사용하여 오일과 함께 압축 공기를 전달합니다. 이 방법은 스플래쉬 윤활보다 효과적이며 공기 압축기의 수명을 연장합니다. 이 압축기는 노력을 줄이기 위해 자동 시작/정지 메커니즘을 갖추고 있습니다. 또한 고온에서 자동으로 작동을 차단하는 열 보호 기능을 제공합니다. 펌프는 수직 탱크 위에 장착됩니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 단일 단계 전기 공기 압축기는 내부 구성 요소에 오일을 정밀하게 공급하기 위해 공압식 기후 제어 시스템에 압축 공기 흐름을 제공하도록 설계된 비말 윤활 방식입니다. 그들은 펌프를 사용하여 오일과 함께 압축 공기를 전달합니다. 이 방법은 스플래쉬 윤활보다 효과적이며 공기 압축기의 수명을 연장합니다. 이 압축기는 노력을 줄이기 위해 자동 시작/정지 메커니즘을 갖추고 있습니다. 또한 고온에서 자동으로 작동을 차단하는 열 보호 기능을 제공합니다. 펌프는 수직 탱크 위에 장착됩니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
2 단계, 탱크 장착, 스플래시 윤활, 수직 전기 공기 압축기
스타일 | 모델 | 상 | A | Control | 탱크 크기 | 전압 | Enclosure | HP | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2340N5 | ₩6,171,042 | RFQ | ||||||||
B | 2340L5 | ₩3,657,779 | |||||||||
C | 2475N7.5 | ₩6,518,382 | RFQ | ||||||||
D | 2475N7.5FP-230-1 | ₩7,925,155 | RFQ | ||||||||
D | 2475N5FP-230-1 | ₩6,831,877 | RFQ | ||||||||
E | 2340L5B | ₩3,775,012 | |||||||||
F | 2475N7.5B | ₩6,114,272 | RFQ | ||||||||
F | 2475N7.5 | ₩7,337,312 | RFQ | ||||||||
G | 2545K10V | ₩7,995,050 | RFQ | ||||||||
A | 2340N5B | ₩4,417,490 | RFQ | ||||||||
A | 2340N5A | ₩4,382,332 | RFQ | ||||||||
H | 2545K10A | ₩11,945,185 | RFQ | ||||||||
D | 2475N7.5C | ₩6,859,982 | RFQ | ||||||||
D | 2475N7.5-200 | ₩8,255,100 | RFQ | ||||||||
D | 2475N5FP-200-3 | ₩7,300,509 | RFQ | ||||||||
G | 2545K10V | ₩8,427,877 | RFQ | ||||||||
D | 2475N5-P-230 | ₩7,178,395 | RFQ | ||||||||
G | 2545K10V | ₩10,101,840 | RFQ | ||||||||
A | 2340N5 | ₩5,044,112 | RFQ | ||||||||
H | 2545K10B | ₩11,875,710 | RFQ | ||||||||
D | 2475N7.5D | ₩6,859,982 | RFQ | ||||||||
I | 2475N7.5A | ₩6,078,607 | RFQ | ||||||||
E | 2340L5 | ₩3,758,160 | RFQ | ||||||||
D | 2475N5-P-460 | ₩7,175,700 | RFQ | ||||||||
E | 2340L5A | ₩3,483,865 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | AM2-SM09-B | ₩7,000,000 | RFQ |
A | ABS-9KD-30H | ₩22,209,090 | RFQ |
고정식 전기 공기 압축기
고정식 전기 공기 압축기는 무엇입니까?
고정식 전기 공기 압축기는 코드를 사용하여 전기 콘센트에 연결하거나 배터리로 구동됩니다. 전기로 구동되는 압축기는 발전기와 같은 무료 전원을 사용할 수 있다면 더 작고 휴대가 간편합니다. 또한 가스 구동식 공기 압축기보다 훨씬 조용합니다. 이 공기 압축기는 공압식 도구 및 장비를 작동하는 압축 공기를 생성하고 쉽게 사용할 수 있는 전원을 제공합니다. 어떤 유형의 공기 압축기가 필요한지 결정하려면 공기 압축기와 함께 사용되는 도구에 필요한 공기 흐름의 양을 결정해야 합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 고정식 전기 공기 압축기를 제공합니다. 시카고 공압, 손님, 잉 가솔 랜드 & Speedaire.
사용
압축 공기는 많은 장치에 전력을 공급합니다. 피스톤을 밀 때(착암기에서), 작은 공기 터빈을 통과하여 샤프트를 돌리거나(치과용 드릴에서) 노즐을 통해 확장되어 고속 제트를 생성할 수 있습니다(페인트에서). 분무기). 압축 공기는 드릴, 브러시, 너트 러너, 리벳팅 건 및 스크루드라이버와 같은 공압 도구에 토크와 회전력을 제공합니다.
특징
Chicago Pneumatic Splash 윤활, 수직 전기 공기 압축기:
- 이 2단계 압축기는 알루미늄 헤드와 깊은 핀이 있는 쿨러가 함께 제공되어 타의 추종을 불허하는 열 분산을 허용합니다.
- 부드럽고 조용한 작동을 위해 균형 잡힌 피스톤과 크랭크축이 장착되어 있습니다.
Speedaire 압력 윤활 압축기:
- Speedaire 공기 압축기는 낮은 오일 캐리오버가 필요한 공압 공조 시스템에 사용됩니다.
- 압력 윤활식 고정식 전기 공기 압축기는 내부 구성 요소에 오일을 정밀하게 공급하기 위해 펌프를 사용합니다. 이렇게 하면 구성 요소가 스플래시 방식보다 더 균일하고 철저하게 윤활되어 공기 압축기의 수명이 연장됩니다.
- 이러한 고성능 공기 압축기는 정기적인 오일 보충 및 교환이 필요합니다.
Speedaire 이중 전기 공기 압축기:
- 이중 고정식 전기 공기 압축기에는 XNUMX개의 펌프와 XNUMX개의 모터가 있습니다.
- 이 장치는 두 펌프와 모터 사이에 작업 부하를 고르게 분배하도록 설계되어 각각이 사이클 사이에 더 많은 냉각 시간을 허용합니다. 이것은 압축기의 작동 수명을 증가시키고 하나의 펌프 또는 모터가 고장난 경우에도 지속적인 작동을 보장합니다.
- 이 공기 압축기는 안정적이고 지속적인 작동이 필요한 응용 분야에 사용됩니다.
Ingersoll-Rand 탱크 장착, 스플래쉬 윤활, 수평 전기 공기 압축기:
- 이 압축기는 전력을 쉽게 사용할 수 없는 곳에 압축 공기를 제공하도록 설계되었습니다.
- 차량 및 현장 서비스 애플리케이션, 원격 공압 애플리케이션 및 비상 생산 라인에서 사용하기에 이상적입니다.
- 이 모델은 연료 효율적인 공회전 제어 및 가스 엔진용 낮은 오일 레벨 셧다운을 포함한 고급 안전 기능과 통합됩니다.
작동 메커니즘
공기 압축기는 나중에 사용하기 위해 탱크에 저장할 수 있는 잠재적 에너지를 생성하기 위해 압력을 가하는 대기를 강제로 작동합니다. 열린 풍선처럼 압축 공기가 의도적으로 방출될 때 압력이 증가하여 위치 에너지를 사용 가능한 운동 에너지로 변환합니다. 이 에너지 전달을 활용하여 다양한 공압 도구에 전력을 공급할 수 있습니다.
산업용 공기 압축기는 연소 엔진과 유사하게 작동합니다. 일반적으로 공기 압축 과정은 다양한 작업을 위해 에너지를 전달하기 위해 펌프 실린더, 피스톤 및 크랭크축이 필요합니다. 이러한 기본 구성 요소는 타이어 또는 풍선 수영장 장난감과 같은 물체를 채우는 데 공기를 공급하거나 드릴, 네일 건, 그라인더, 샌더 및 스프레이 건과 같은 도구를 작동하는 데 전원을 공급할 수 있습니다.
표준 및 승인
고정식 전기 공기 압축기는 개선된 환경 건강, 사용자 안전 및 향상된 성능을 보장하기 위해 ISO 표준에 따라 구성됩니다.
자주 묻는 질문
공기 압축기를 유지 관리하는 방법?
- 탱크 배수: 작업이 끝나면 탱크 밑면에 있는 배수 밸브를 열어 수분을 배출해야 합니다. 물은 금속을 부식시킬 수 있으므로 매번 사용한 후에는 이 작업을 수행해야 합니다. 먼저 압축기를 끕니다. 배수 밸브를 열면 빠져나가는 공기가 탱크 바닥 주위에 모인 습기도 밀어냅니다. 또는 압력 조절기 손잡이를 돌려 호스의 공기 공급을 차단하고 압축기를 끕니다. 그런 다음 압력이 압축기에서 나올 때까지 기다리십시오. 공기를 더 빨리 배출하기 위해 압력 릴리프 밸브를 당길 수 있지만 이렇게 하면 수분이 배출되지 않습니다.
- 에어필터를 주시하십시오. 에어필터를 사용할 때마다 확인하는 습관을 들이십시오. 덩어리가 너무 많으면 모터가 고갈되기 시작하여 고장날 수 있습니다. 상당한 양의 축적물이 보이기 시작하면 교체하십시오.
- 오일 확인: 호스를 모두 보관한 후 오일 레벨을 다시 확인하고 오일 레벨이 너무 낮으면 다시 채우십시오. XNUMX년에 한 번은 오일을 완전히 교체하고 싶을 것입니다.
전기 압축기는 얼마나 오래 작동할 수 있습니까?
압축기의 크기와 유형에 따라 공기 압축기는 몇 시간에서 최대 24시간, 일주일 내내 작동할 수 있습니다.
더 알아보기
- 온수순환펌프
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 커플링 및 어답터
- 특성 테스터 (비전기적)
- 핀
- 특수 바이스 및 부품
- 그루 빙 도구 세트
- 휴대용 페인트 분무기
- 벨트 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
- 출구 표시 LED 개장 키트
- MUELLER INDUSTRIES ABS 파이프
- WEILER 나선형 브러시 도구
- EDWARDS SIGNALING 적색 LED 모듈
- SPEARS VALVES CPVC FKM 보조 종단 커넥터 세트, SR 나사산 종단
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 다이어프램 밸브, 플랜지 끝단, FKM 백업 PTFE 다이어프램
- EBERBACH 전기 분석기 히터
- LABCONCO 공기 정화 필터
- VESTIL LO-J 시리즈 트레일러 안정화 잭
- BERNER 히터 어셈블리
- CLEVELAND 회로 차단기