INGERSOLL-RAND 2340N5 전기 공기 압축기 2단계 5HP 암페어 17.5
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 2 " |
A | 17.5 |
압축기 유형 | 탱크 장착 |
Control | 압력 스위치 |
실린더 재질 | 주철 |
dBA @ 3 피트 | 85.0 |
Enclosure | NEMA 1 |
마감재 | 분말 코팅 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 14.3 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
모터 유형 | Dripproof 열기 |
단계 수 | 2 |
오프 압력 스위치 설정 | 175 |
압력 스위치 설정 | 135 |
전체 높이 | 67 " |
전체 길이 | 32 " |
전체 폭 | 24 " |
상 | 3 |
펌프 오일 용량 | 1 개 qt. |
펌프 RPM | 1575 |
탱크 크기 | 80 갤런 |
탱크 타입 | 수직선 |
전압 | 200 |
선박 중량 (kg) | 213.75 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8414802055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 상 | A | Control | 탱크 크기 | 전압 | Enclosure | HP | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2475N7.5A | 3 | 22 | 압력 스위치 | 80 갤런 | 230 | NEMA | 7.5 | 70 " | ₩ 6,048,245 | RFQ
| |
2475N7.5B | 3 | 11 | 압력 스위치 | 80 갤런 | 460 | NEMA | 7.5 | 70 " | ₩ 6,114,272 | RFQ
| |
2340L5A | 3 | 15.2 | 압력 스위치 | 60 갤런 | 230 | NEMA | 5 | 69 " | ₩ 3,475,850 | RFQ
| |
2340L5B | 3 | 7.6 | 압력 스위치 | 60 갤런 | 460 | NEMA | 5 | 69 " | ₩ 3,775,012 | ||
2475N7.5C | 3 | 22 | 압력 스위치 | 80 갤런 | 230 | NEMA | 7.5 | 70 " | ₩ 6,859,982 | RFQ
| |
2475N7.5D | 3 | 11 | 압력 스위치 | 80 갤런 | 460 | NEMA | 7.5 | 70 " | ₩ 6,859,982 | RFQ
| |
2545K10A | 3 | 25 | 압력 스위치 | 120 갤런 | 230 | NEMA | 10 | 82 " | ₩ 11,945,185 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.