사각 원심 인라인 송풍기
인라인 덕트 송풍기, 원심 분리기, 16인치
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 많은 산업 또는 상업 시설의 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템과 같은 다양한 공기 공급 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 덕트 송풍기에는 수명 연장을 위한 모터 커버와 베어링이 있습니다. 각각의 측면에 칼라와 패널이 장착되어 덕트 연결을 용이하게 하고 일체형 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 많은 산업 또는 상업 시설의 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템과 같은 다양한 공기 공급 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 덕트 송풍기에는 수명 연장을 위한 모터 커버와 베어링이 있습니다. 각각의 측면에 칼라와 패널이 장착되어 덕트 연결을 용이하게 하고 일체형 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오.
덕트 송풍기, 16인치
Dayton 16인치 인라인 덕트 송풍기는 산업 및 상업 공간에 깨끗한 공기를 제공합니다. 흡기 및 배기 시스템, 보충 공기 시스템 및 리턴 시스템에 사용됩니다. 이 원심 덕트 송풍기는 덕트 연결을 단순화하는 칼라와 각 측면의 패널을 갖추고 있어 빠른 내부 구성 요소 액세스를 제공합니다. 부드러운 서비스를 위해 기름칠을 다시 할 수 있는 필로우 블록 베어링과 내구성을 위한 아연 도금 강철 하우징이 장착되어 있습니다. 서비스 수명 연장을 위한 베어링 및 모터 커버가 포함됩니다. 빠른 유지 보수를 위해 액세스 패널이 제공됩니다. 1/2, 3/4 및 1 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 16인치 인라인 덕트 송풍기는 산업 및 상업 공간에 깨끗한 공기를 제공합니다. 흡기 및 배기 시스템, 보충 공기 시스템 및 리턴 시스템에 사용됩니다. 이 원심 덕트 송풍기는 덕트 연결을 단순화하는 칼라와 각 측면의 패널을 갖추고 있어 빠른 내부 구성 요소 액세스를 제공합니다. 부드러운 서비스를 위해 기름칠을 다시 할 수 있는 필로우 블록 베어링과 내구성을 위한 아연 도금 강철 하우징이 장착되어 있습니다. 서비스 수명 연장을 위한 베어링 및 모터 커버가 포함됩니다. 빠른 유지 보수를 위해 액세스 패널이 제공됩니다. 1/2, 3/4 및 1 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
덕트 송풍기, 20인치
Dayton 20인치 덕트 송풍기는 산업 및 상업 공간의 깨끗한 공기 공급에 이상적입니다. 흡기 및 배기 시스템, 보충 공기 시스템 및 리턴 시스템에 사용되며 내구성이 뛰어난 아연 도금 강으로 만들어집니다. 그들은 또한 매우 낮은 소음 작동을 위해 알루미늄 구조의 후방 경사 휠을 가지고 있습니다. 원활한 서비스를 위해 그리스를 다시 칠할 수 있는 필로우 블록 베어링과 서비스 수명 연장을 위한 베어링 및 모터 커버를 제공합니다. 이 원심 덕트 송풍기는 칼라가 있어 덕트 연결을 단순화하고 빠른 유지 관리를 위해 패널에 액세스합니다. 3/4, 1, 1.5 및 2 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 20인치 덕트 송풍기는 산업 및 상업 공간의 깨끗한 공기 공급에 이상적입니다. 흡기 및 배기 시스템, 보충 공기 시스템 및 리턴 시스템에 사용되며 내구성이 뛰어난 아연 도금 강으로 만들어집니다. 그들은 또한 매우 낮은 소음 작동을 위해 알루미늄 구조의 후방 경사 휠을 가지고 있습니다. 원활한 서비스를 위해 그리스를 다시 칠할 수 있는 필로우 블록 베어링과 서비스 수명 연장을 위한 베어링 및 모터 커버를 제공합니다. 이 원심 덕트 송풍기는 칼라가 있어 덕트 연결을 단순화하고 빠른 유지 관리를 위해 패널에 액세스합니다. 3/4, 1, 1.5 및 2 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
인라인 덕트 송풍기, 원심 분리기, 14인치
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 산업 또는 상업용 건물의 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템을 포함하는 실내 청정 공기 응용 분야용으로 제조됩니다. 덕트 연결을 용이하게 하는 칼라와 통합 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있도록 각 측면에 패널이 장착되어 있습니다. 이 덕트 송풍기에는 모터 커버와 베어링 커버가 있어 서비스 수명을 향상시킵니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 산업 또는 상업용 건물의 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템을 포함하는 실내 청정 공기 응용 분야용으로 제조됩니다. 덕트 연결을 용이하게 하는 칼라와 통합 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있도록 각 측면에 패널이 장착되어 있습니다. 이 덕트 송풍기에는 모터 커버와 베어링 커버가 있어 서비스 수명을 향상시킵니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오.
송풍기 36 인치, 1 1/2 Hp 드라이브 패키지
벨트 구동 패키지가 있는 Dayton 36인치 인라인 송풍기는 상업 또는 산업 공간의 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템과 같은 응용 분야에 깨끗한 공기를 제공합니다. 쉬운 덕트 연결을 위한 칼라가 제공되며 양쪽에 패널이 있어 내부 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 인라인 송풍기는 서비스 수명 향상을 위해 모터 덮개와 베어링 덮개가 함께 제공됩니다. 1725 및 1735 RPM의 모터 속도로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
벨트 구동 패키지가 있는 Dayton 36인치 인라인 송풍기는 상업 또는 산업 공간의 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템과 같은 응용 분야에 깨끗한 공기를 제공합니다. 쉬운 덕트 연결을 위한 칼라가 제공되며 양쪽에 패널이 있어 내부 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 인라인 송풍기는 서비스 수명 향상을 위해 모터 덮개와 베어링 덮개가 함께 제공됩니다. 1725 및 1735 RPM의 모터 속도로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
인라인 덕트 송풍기, 원심 분리기, 24인치
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 산업 또는 상업용 건물의 배기, 흡기, 복귀 또는 보충 공기 시스템과 같은 실내 공기 응용 분야에 이상적입니다. 쉬운 덕트 연결을 위한 칼라와 양쪽 패널이 있어 팬의 통합 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 덕트 송풍기에는 모터 커버와 베어링 커버가 있어 서비스 수명이 향상되었습니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 산업 또는 상업용 건물의 배기, 흡기, 복귀 또는 보충 공기 시스템과 같은 실내 공기 응용 분야에 이상적입니다. 쉬운 덕트 연결을 위한 칼라와 양쪽 패널이 있어 팬의 통합 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 덕트 송풍기에는 모터 커버와 베어링 커버가 있어 서비스 수명이 향상되었습니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오.
인라인 덕트 송풍기
더 알아보기
- 살충제 및 해충 구제
- 스타터 및 접촉기
- 네일
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 전구 관련 제품
- 도청 장치
- 빗자루를 밀어
- 와이어 천 체
- 창 세척 장비
- 비상 대응 유아용 침대 및 침대
- ASCO VALVES 스팀 솔레노이드 밸브
- LINCOLN ELECTRIC 연기 추출기 55/115 Cfm
- DAKE CORPORATION 아버 프레스 받침대
- DIXON 어댑터 엘보우
- HELICOIL 완전한 기준 게이지, UNF, 2B
- MALCO 스테이플
- HUMBOLDT 졸업 플라스틱 비커
- CASH VALVE 노즐
- NATIONAL GUARD 문 Weatherstripping
- SHURTAPE 천 테이프