항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
높이 | 32 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
입구 Dia. | 14-1 / 2 " |
입구 높이 (인치) | 27 7 / 8 |
입구 폭 (인치) | 27 7 / 8 |
최대 깊이 | 32 " |
맥스. 입구 온도. | 160도 F |
맥스. 모터 높이 | 16 입력 |
장착 위치 | 수직 수평 |
출구 Dia. | 14-1 / 2 " |
출구 높이 | 27 7 / 8 " |
출구 폭 | 27 7 / 8 " |
샤프트 디아. | 1" |
타입 | 원심 분리형, 적은 드라이브 패키지 |
휠 지름 | 20 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 126.45 |
선박 높이 (cm) | 147.32 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 97.79 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 입구 Dia. | 맥스. BHP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H466 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 18 / 9.3-9.0 | 14 1 / 2 " | 1.57 | ₩ 6,610,887 | |
7H467 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 21.0 / 11.3-10.5 | 14 1 / 2 " | 2.09 | ₩ 6,870,745 | |
7H478 | 3239 | 865 | 4678 | - | - | 3.2-2.9/1.4 | 14 1 / 2 " | 0.79 | ₩ 6,702,342 | |
7H479 | 3916 | 952 | 5148 | 3203 | - | 3.2-2.9/1.4 | 14 1 / 2 " | 1.04 | ₩ 6,665,347 | |
7H480 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 4.4-4.0/2.0 | 14 1 / 2 " | 1.57 | ₩ 6,722,870 | |
7H481 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 6.1-5.5/2.8 | 14 1 / 2 " | 2.09 | ₩ 6,748,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.