TE CONNECTIVITY 스플 라이스 키트 상업용 조명 안정기 애플리케이션에 사용하기 위해 최소 조인트 손실로 두 개의 케이블을 안전하게 연결하는 데 사용됩니다. 절연 변위 접점이있어 전선 연결에 대한 빠른 종단을 보장하고 빠르고 쉬운 설치를위한 탭 설계를 보장합니다. 파란색 및 갈색 색상으로 제공
상업용 조명 안정기 애플리케이션에 사용하기 위해 최소 조인트 손실로 두 개의 케이블을 안전하게 연결하는 데 사용됩니다. 절연 변위 접점이있어 전선 연결에 대한 빠른 종단을 보장하고 빠르고 쉬운 설치를위한 탭 설계를 보장합니다. 파란색 및 갈색 색상으로 제공
스플 라이스 키트
맞대기 스플라이스 키트
조정 가능한 맞대기 스플 라이스 키트
모터 리드 피그 테일 스플 라이스 키트
지하 스플 라이스 키트
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | QTPBNWK | RFQ |
A | QTPBNWKBLK | RFQ |
접합 스플라이스 키트
UGSKIT 시리즈 지하 스플 라이스 키트
Burndy UGSKIT 시리즈 지하 스플라이스 키트는 유틸리티, 통신 및 산업 분야에서 지하 케이블을 스플라이싱하거나 결합하는 데 사용됩니다. 이 키트에는 표준 Ams 스플라이스/리듀서와 XNUMX개의 두꺼운 벽 열수축 슬리브가 포함되어 있습니다. Ams 스플라이스는 접촉 저항이 낮고 갈바닉 부식의 영향을 줄이는 주석 도금 알루미늄으로 제작되었습니다. 알루미늄 및 구리 도체와 호환되며 일반적인 설치 도구로 설치할 수 있습니다. 벽이 두꺼운 열수축 슬리브는 접착제로 라이닝되어 누수 방지 연결을 제공하고 매몰 작업 중에 발생할 수 있는 마모에 저항합니다.
Burndy UGSKIT 시리즈 지하 스플라이스 키트는 유틸리티, 통신 및 산업 분야에서 지하 케이블을 스플라이싱하거나 결합하는 데 사용됩니다. 이 키트에는 표준 Ams 스플라이스/리듀서와 XNUMX개의 두꺼운 벽 열수축 슬리브가 포함되어 있습니다. Ams 스플라이스는 접촉 저항이 낮고 갈바닉 부식의 영향을 줄이는 주석 도금 알루미늄으로 제작되었습니다. 알루미늄 및 구리 도체와 호환되며 일반적인 설치 도구로 설치할 수 있습니다. 벽이 두꺼운 열수축 슬리브는 접착제로 라이닝되어 누수 방지 연결을 제공하고 매몰 작업 중에 발생할 수 있는 마모에 저항합니다.
수지 복합 스플 라이스 키트
열 수축 탭 4/0-500 Awg 600v Pk10
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CRSM-CT-84 / 20-250 | AG3UHQ | ₩ 537,932 |
포팅 컴파운드 8 Awg
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2136 | AB8고속도로 | ₩ 141,610 |
스플라이스 키트 8 - 2 AWG 194F 검은색 600V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AGSKIT2 | AG9RUZ | ₩ 28,000 |
Uf 스플 라이스 키트 14-8 Awg
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
46-400 | AB8AJC | ₩ 39,865 |
스플라이싱 키트, 1/4~1인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PS플라이싱키트 | CJ6PUK | ₩ 200,581 | 자세히 |
맞대기 스플라이스 키트, 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LBSK | CH8MLJ | - | RFQ |
더 알아보기
- 연마 숫돌
- 데이터 기록계
- 해양 및 RV 펌프
- 실험실 진단
- 구색
- 세라믹 자석
- 색도계
- 플래셔 턴 시그널 스위치
- 비계 단계
- 벨트 텐셔너 및 텐션 풀리
- POWER FIRST 나일론, 암 디스커넥트
- WESTWARD # 3 임팩트 스크루 드라이버 비트
- IDEAL 퓨즈 풀러, 소형
- HAMILTON WH 시리즈, 강성 플레이트 캐스터
- DIXON 인젝터 노즐
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 수 어댑터, Mipt x 소켓
- DAYTON O-링, 케이싱
- HUMBOLDT 디지털 자동 링 및 볼 장치
- WINSMITH SE Encore, 시리즈, E20 크기, XDVD 웜/웜 이중 감소 속도 감속기
- BROWNING T45L 시리즈 스프로킷