그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 리드 스플 라이스 키트 |
볼트 길이 | 1 / 2 " |
색상 | 검정 |
자재 | EPDM 고무, 수지 |
맥스. 케이블 직경 | 0.30 ~ 0.51 인치 |
최대 온도 | 194도 F |
맥스. 전압 | 8000V |
전체 길이 | 8" |
표준 길이 | 7 ~ 8 인치 |
온도. 범위 | 194 ° F 및 266 ° C의 비상 과부하 등급 |
UPC | 00054007122715 |
정격 전압 | 5 / 8kV |
와이어 범위 | 10 ~ 4AWG |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8546900000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.