그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수지 스플 라이스 키트 |
색상 | 검정 |
자재 | 플라스틱 EPDM 고무 금형이있는 수지 |
최대 온도 | 화씨 194도 |
맥스. 전압 | 1,000 V |
전체 길이 | 4" |
온도. 범위 | 최대 194°F |
정격 전압 | 1000V |
와이어 범위 | 10 ~ 4AWG |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
원산지 | USA |
모델 | 자재 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 정격 전압 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82-F1 | 플라스틱 EPDM 고무 금형이있는 수지 | 1,000 V | 8" | 1000V | 6 ~ 1/0 AWG | ₩ 227,307 | |
5384 | 플라스틱 EPDM 고무 금형이있는 수지 | 8,000 V | 14.5 " | 5000V에서 8000V | 4/0AWG ~ 500kcmil | ₩ 2,068,797 | |
82-B1N | 수지 #4N | 5,000 V | 4.5 " | 5000V | 4 ~ 2AWG | ₩ 193,795 | |
5382 | 플라스틱 EPDM 고무 금형이있는 수지 | 8,000 V | 12 " | 5000V에서 8000V | 4 ~ 1/0 AWG | ₩ 1,537,462 | |
82-F2 | 플라스틱 EPDM 고무 금형이있는 수지 | 1,000 V | 12 " | 1000V | 2/0 ~ 4/0 AWG | ₩ 330,977 | |
82-A2N | 수지 #4N | 5,000 V | 11.875 " | 5000V | 2 ~ 3/0 AWG | ₩ 213,202 | |
5383 | 플라스틱 EPDM 고무 금형이있는 수지 | 8,000 V | 13.2 " | 5000V에서 8000V | 2AWG ~ 250kcmil | ₩ 1,873,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.