항목 | 수지 스플 라이스 키트 |
색상 | 검정 |
자재 | EPDM 고무, 수지 |
맥스. 케이블 직경 | 0.500 입력 |
최대 온도 | 194도 F |
맥스. 전압 | 1000V |
전체 길이 | 10.5 " |
표준 길이 | 10 7/16 인치 |
온도. 범위 | 화씨 194도 ~ 266도 |
UPC | 00054007106258 |
정격 전압 | 1000 |
와이어 범위 | 22 ~ 10AWG |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 3909505000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.