그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스플 라이스 키트 |
색상 | 노란색 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 온도 | 화씨 221도 |
맥스. 전압 | 600 V |
전체 길이 | 4" |
온도. 범위 | 최대 221°F |
정격 전압 | 600V |
와이어 범위 | 18 ~ 10AWG |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
원산지 | USA |
모델 | 와이어 범위 | 색상 | 자재 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 온도. 범위 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5304 | 4/0AWG ~ 500kcmil | 검정 | 구리 러그, EPDM 고무 단열재 | 화씨 194도 | 1,000 V | 6.7 " | 최대 194°F | 1000V | ₩ 293,195 | |
5302 | 4 ~ 1/0 AWG | 검정 | 구리 러그, EPDM 고무 단열재 | 화씨 194도 | 1,000 V | 4.2 " | 최대 194°F | 1000V | ₩ 190,575 | |
5303 | 2AWG ~ 250kcmil | 검정 | 구리 러그, EPDM 고무 단열재 | 화씨 194도 | 1,000 V | 5.3 " | 최대 194°F | 1000V | ₩ 269,360 | |
5300 | 16 ~ 12AWG | 검정 | 구리 러그, EPDM 고무 단열재 | 화씨 194도 | 1,000 V | 2.1 " | 최대 194°F | 1000V | ₩ 98,017 | |
5301 | 12 ~ 4AWG | 검정 | 구리 러그, EPDM 고무 단열재 | 화씨 194도 | 1,000 V | 4" | 최대 194°F | 1000V | ₩ 161,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.