3M 모터 리드 인라인 피그 테일 스플 라이스 키트
필터
색: 검정 , 재료: EPDM 고무, 수지 , 맥스. 임시 직원.: 194도 F , 온도. 범위: 194 ° F 및 266 ° C의 비상 과부하 등급
스타일 | 모델 | 볼트 길이 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 정격 전압 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5319 | 1 1 / 2 " | 8000V | 13 " | 1000 | 4/0 ~ 500kcmil | ₩ 845,844 | |
A | 5334 | 1 1 / 2 " | 8000V | 18 " | 5 / 8kV | 4/0 ~ 500kcmil | ₩ 1,409,327 | |
A | 5314 | 1 1 / 4 " | 1000V | 12 " | 1000 | 4/0 ~ 500kcmil | ₩ 409,377 | |
A | 5318 | 1 1 / 4 " | 8000V | 11 " | 1000 | 2 ~ 250kcmmil | ₩ 561,907 | |
A | 5333 | 1 1 / 4 " | 8000V | 16 " | 5 / 8kV | 2 ~ 250kcmmil | ₩ 1,177,330 | |
A | 5313 | 1" | 1000V | 9" | 1000 | 2 ~ 250kcmmil | ₩ 314,510 | |
A | 5316 | 1 / 2 " | 8000V | 8" | 1000 | 10 ~ 4AWG | ₩ 346,465 | |
A | 5331 | 1 / 2 " | 8000V | 11 " | 5 / 8kV | 10 ~ 4AWG | ₩ 829,167 | |
A | 5317 | 3 / 4 " | 8000V | 9.5 " | 1000 | 4 ~ 1/0 AWG | ₩ 401,030 | |
A | 5332 | 3 / 4 " | 8000V | 13 " | 5 / 8kV | 4 ~ 1/0 AWG | ₩ 929,565 | |
A | 5312 | 3 / 4 " | 1000V | 9" | 1000 | 4 ~ 1/0 AWG | ₩ 263,340 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 더스트 팬
- 도어 루버 및 라이트 키트
- 무선 그리스 건
- HVAC 브러시
- 실험실 브러쉬
- 공기압 도구
- 공작용품
- 세련
- 브레이스 및 브라켓
- 안전보관
- APPLETON ELECTRIC 제어 스테이션 인클로저, 알루미늄
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 XNUMX단극/XNUMX방향 스위치
- THOMAS & BETTS 엔드 커넥터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/16-8 Un
- Cementex USA 전기공 도구 키트
- MASTER APPLIANCE 요소
- SALSBURY INDUSTRIES 콤비네이션 자물쇠
- QORPAK 튜브
- SPEEDAIRE 드레인 밸브
- BUSSMANN DFJ 드라이브 고속 퓨즈, 클래스 J, 600VAC/450VDC