그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 리드 스플 라이스 키트 |
볼트 길이 | 1 1 / 2 " |
색상 | 검정 |
자재 | EPDM 고무, 수지 |
맥스. 케이블 직경 | 0.75 ~ 1.12 인치 |
최대 온도 | 194도 F |
맥스. 전압 | 8000V |
전체 길이 | 13 " |
표준 길이 | 13.0 입력 |
온도. 범위 | 194 ° F 및 266 ° C의 비상 과부하 등급 |
UPC | 662933157208 |
정격 전압 | 1000 |
와이어 범위 | 4/0 ~ 500kcmil |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 40.89 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8546900000 |
원산지 | US |
모델 | 볼트 길이 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 정격 전압 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5312 | 3 / 4 " | 1000V | 9" | 1000 | 4 ~ 1/0 AWG | ₩ 263,340 | |
5313 | 1" | 1000V | 9" | 1000 | 2 ~ 250kcmmil | ₩ 314,510 | |
5314 | 1 1 / 4 " | 1000V | 12 " | 1000 | 4/0 ~ 500kcmil | ₩ 409,377 | |
5316 | 1 / 2 " | 8000V | 8" | 1000 | 10 ~ 4AWG | ₩ 346,465 | |
5317 | 3 / 4 " | 8000V | 9.5 " | 1000 | 4 ~ 1/0 AWG | ₩ 401,030 | |
5318 | 1 1 / 4 " | 8000V | 11 " | 1000 | 2 ~ 250kcmmil | ₩ 561,907 | |
5331 | 1 / 2 " | 8000V | 11 " | 5 / 8kV | 10 ~ 4AWG | ₩ 829,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.