항목 | 지하 스플 라이스 키트 |
색상 | 검정 |
자재 | 알루미늄 / 구리 스플 라이스, TS-46 가교 폴리올레핀 절연 |
맥스. 케이블 직경 | 1-1 / 2 인치 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 13.5 " |
표준 길이 | 12 입력 |
온도. 범위 | 최대 221도 F |
정격 전압 | 600 |
와이어 범위 | 1/0 ~ 250 MCM |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.