ALLEGRO SAFETY 호흡기 장비 보관 다양한 색상, 치수 및 재질의 다양한 호흡 장비 보관 및 휴대 가방이 포함됩니다. 가혹한 산업 조건에서 호흡기를 보호하는 데 사용
다양한 색상, 치수 및 재질의 다양한 호흡 장비 보관 및 휴대 가방이 포함됩니다. 가혹한 산업 조건에서 호흡기를 보호하는 데 사용
SCBA 브래킷, 디럭스
Allegro Deluxe SCBA 브래킷은 백플레이트, 1/2 스프링 클립, 고정 스트랩 및 발판으로 구성됩니다. SCBA 실린더의 손상을 방지하기 위해 사용됩니다. 부식을 방지하기 위해 열가소성 코팅이 된 내구성 있는 강철 구조가 특징입니다.
Allegro Deluxe SCBA 브래킷은 백플레이트, 1/2 스프링 클립, 고정 스트랩 및 발판으로 구성됩니다. SCBA 실린더의 손상을 방지하기 위해 사용됩니다. 부식을 방지하기 위해 열가소성 코팅이 된 내구성 있는 강철 구조가 특징입니다.
Hi-Viz SCBA 벽 케이스
Allegro Hi-Viz SCBA(자급식 호흡 장치) 벽 케이스는 1/2 SCBA 시스템 및 캐니스터를 보관할 수 있도록 설계되어 보관 중 쉽게 접근하고 손상을 방지합니다. 이 케이스에는 작업자가 캐비닛을 열지 않고도 캐니스터 높이를 확인할 수 있는 창이 있습니다. SCBA의 전체 무게를 지탱하는 실린더 브래킷과 스트랩이 함께 제공됩니다. 이 장치는 빠른 설치를 위해 제작되었으며 Hi-Viz 노란색 및 녹색 색상으로 제공됩니다.
Allegro Hi-Viz SCBA(자급식 호흡 장치) 벽 케이스는 1/2 SCBA 시스템 및 캐니스터를 보관할 수 있도록 설계되어 보관 중 쉽게 접근하고 손상을 방지합니다. 이 케이스에는 작업자가 캐비닛을 열지 않고도 캐니스터 높이를 확인할 수 있는 창이 있습니다. SCBA의 전체 무게를 지탱하는 실린더 브래킷과 스트랩이 함께 제공됩니다. 이 장치는 빠른 설치를 위해 제작되었으며 Hi-Viz 노란색 및 녹색 색상으로 제공됩니다.
SCBA 벽 케이스
일반 벽 케이스
Allegro 일반 벽 케이스는 보관 및 운송 중 마모를 방지하여 호흡기를 깨끗하고 안전하게 유지합니다. 아실론트릴 부타디엔 스티렌(ABS) 구조로 부식 및 유해한 UV 방사에 저항하고 먼지와 습기로부터 보호하기 위해 고무 도어 씰과 통합되어 있습니다. 이러한 케이스는 소화기, 안전 문서, MSDS, 방화 담요, 개인 보호 장비(PPE), 청력 보호 키트, 호흡보호구 밀착 테스트 장비, 손 보호 키트, 보안경 및 유출 키트에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.
Allegro 일반 벽 케이스는 보관 및 운송 중 마모를 방지하여 호흡기를 깨끗하고 안전하게 유지합니다. 아실론트릴 부타디엔 스티렌(ABS) 구조로 부식 및 유해한 UV 방사에 저항하고 먼지와 습기로부터 보호하기 위해 고무 도어 씰과 통합되어 있습니다. 이러한 케이스는 소화기, 안전 문서, MSDS, 방화 담요, 개인 보호 장비(PPE), 청력 보호 키트, 호흡보호구 밀착 테스트 장비, 손 보호 키트, 보안경 및 유출 키트에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.
호흡기 및 장비 휴대/마스크 가방
깊이가 4인치 또는 5인치인 Allegro 장비 휴대 또는 마스크 가방은 모든 크기의 마스크 호흡기를 수용하도록 설계되었습니다. 먼지와 습기로부터 구성 요소를 보호하기 위해 후크 앤 루프 또는 드로스트링 클로저 유형으로 제공됩니다. 운반용 가방은 장갑, 고글, 인공호흡기 및 작은 도구를 운반할 수 있도록 벨트에 장착되어 있으며 나일론 강화 비닐 천을 사용하여 마모 및 마모에 강합니다. 전체 마스크 보관 가방 또는 토트에는 면, 외부 천 및 내부 플리스 구조가 있어 마스크를 보호할 뿐만 아니라 내부 구성 요소를 고정하기 위한 추가 장치 잠금 기능이 있습니다. 호흡기 가방 카탈로그에는 확장된 버전, 즉 내구성이 뛰어난 폴리에스터 외부 쉘과 내부에 플리스 소재가 있고 통기성 PVD 메쉬 커버링이 있어 마스크를 긁힘으로부터 보호하는 디럭스 풀 스토리지 백도 포함되어 있습니다. 또한 어깨에 메거나 손으로 휴대할 수 있는 운반용 스트랩이 장착되어 있으며 렌즈 프로텍터 및 액세서리를 추가로 보관할 수 있도록 지퍼가 달린 내부 및 외부 포켓이 있습니다. 이 전체 보관 가방에는 명확한 식별을 위한 투명한 플라스틱 창 파우치와 보관 시 가방을 걸 수 있는 고리가 있습니다. 9인치와 11인치 높이로 제공되는 다양한 휴대 또는 보관 가방 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies Allegro도 제공합니다. 호흡기 보관 가방(지퍼 포함) 14 x 16인치 치수를 가집니다.
깊이가 4인치 또는 5인치인 Allegro 장비 휴대 또는 마스크 가방은 모든 크기의 마스크 호흡기를 수용하도록 설계되었습니다. 먼지와 습기로부터 구성 요소를 보호하기 위해 후크 앤 루프 또는 드로스트링 클로저 유형으로 제공됩니다. 운반용 가방은 장갑, 고글, 인공호흡기 및 작은 도구를 운반할 수 있도록 벨트에 장착되어 있으며 나일론 강화 비닐 천을 사용하여 마모 및 마모에 강합니다. 전체 마스크 보관 가방 또는 토트에는 면, 외부 천 및 내부 플리스 구조가 있어 마스크를 보호할 뿐만 아니라 내부 구성 요소를 고정하기 위한 추가 장치 잠금 기능이 있습니다. 호흡기 가방 카탈로그에는 확장된 버전, 즉 내구성이 뛰어난 폴리에스터 외부 쉘과 내부에 플리스 소재가 있고 통기성 PVD 메쉬 커버링이 있어 마스크를 긁힘으로부터 보호하는 디럭스 풀 스토리지 백도 포함되어 있습니다. 또한 어깨에 메거나 손으로 휴대할 수 있는 운반용 스트랩이 장착되어 있으며 렌즈 프로텍터 및 액세서리를 추가로 보관할 수 있도록 지퍼가 달린 내부 및 외부 포켓이 있습니다. 이 전체 보관 가방에는 명확한 식별을 위한 투명한 플라스틱 창 파우치와 보관 시 가방을 걸 수 있는 고리가 있습니다. 9인치와 11인치 높이로 제공되는 다양한 휴대 또는 보관 가방 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies Allegro도 제공합니다. 호흡기 보관 가방(지퍼 포함) 14 x 16인치 치수를 가집니다.
호흡기 벽 케이스
호흡기 브래킷
제세 동기 벽 케이스
Allegro 제세동기 벽면 케이스는 내부식성 ABS 플라스틱으로 제작되었으며 인지도가 높은 제세동기 그래픽이 통합되어 있습니다. 그들은 6 x 10 인치 창과 오른쪽 출입구가 특징입니다. XNUMX개의 임의 슬라이드 인 랙도 사용할 수 있습니다.
Allegro 제세동기 벽면 케이스는 내부식성 ABS 플라스틱으로 제작되었으며 인지도가 높은 제세동기 그래픽이 통합되어 있습니다. 그들은 6 x 10 인치 창과 오른쪽 출입구가 특징입니다. XNUMX개의 임의 슬라이드 인 랙도 사용할 수 있습니다.
디럭스 SCBA 커버/브래킷
호흡기 장비 보관
비상 호흡기 벽 선반
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4511-00 | AD2EHB | ₩ 47,669 |
Scba 보관 가방
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4100-45 | AF2KLA | ₩ 271,460 |
소화기 벽 케이스, 대형
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3100 | AG8EYT | ₩ 655,200 |
Scba 커버 및 백보드 검정색/노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4110-18 | AD2EHF | ₩ 235,479 |
스토리지 캐비닛 선반 블랙
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
29370 | AF3PFY | ₩ 58,047 |
호흡기 보관 캐비닛 검정색 / 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
29369 | AF4JAC | ₩ 789,617 |
잠금 / 태그 아웃 벽 케이스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4400-L | AG8EZG | ₩ 319,454 |
제세 동기 케이스, 알람
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4210-02C | CD4URR | ₩ 111,490 | 자세히 |
제세 동기 케이스, 키
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4210 - 02L | CD4URT | ₩ 30,290 | 자세히 |
실린더 브래킷, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9879-02 | CD4UZP | ₩ 71,272 | 자세히 |
더 알아보기
- 신발 및 신발 액세서리
- 원심펌프
- 고정 도구 액세서리
- 실내 LED 전등
- 온도 제어
- 펀치 다운 도구
- 벨트 구동 모터
- 다목적 사다리
- 샘플 취출 펌프
- 소형 압력 스위치
- GENERAL ELECTRIC 스타터 컨트롤 키트
- LUMAPRO Led 대형 원형 돋보기
- HOFFMAN Hyshed 시리즈 힌지 커버 인클로저 교체 개스킷
- SPEARS VALVES 이중 격리 90 Deg. 팔꿈치 CPVC 일정 80 x CPVC 일정 80
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 전기 작동식 표준 버터플라이 밸브, Buna
- KERN AND SOHN 354 시리즈 목재 보호 케이스
- UNGER 스퀴지 핸들
- APPLETON ELECTRIC 글로브와 증기 방지 숨겨진 비품
- ENERPAC C 시리즈 고유량 유압 커플러
- WALTER TOOLS 나선형 플루트 스레드 밀